325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





種類 = カバー。併用可能製品 = 8300シリーズ、8500シリーズ。非抗菌仕様の標準カバーについては、型番 ; 252-1751 252-1751 を参照してください。. 抗菌ロッカースイッチ - Arcolectric防水カバー. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. BioCoteRの銀イオン技術を利用して抗菌力を備えた透明な防水 / 防塵カバー パネル取り付けスイッチを水や油、埃の浸入から保護。一度、取り付けるだけで、スイッチアクチュエータがIP65等級に 抗菌スイッチ8300シリーズ及び8500シリーズ(品番: ; 749-2399 749-2399 、 ; 749-2392 749-2392 、 ; 749-2396 749-2396 、 ; 749-2406 749-2406 、 ; 749-2409 749-2409 、 ; 749-2403 749-2403 及び ; 749-2412 749-2412 )との併用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル 目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。 きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現 マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。 引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。 ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm 大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)340×480 質量(g/枚)62 危険物の類別非危険物
1セット(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工) 機能抗菌
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(8個)
99 税込109
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
寸法(mm)【電極板】50×85 質量(g)95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20 接続端子3口(ネジ径M4)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)
用途厚鋼電線管用 種類厚鋼電線管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)


側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1セット
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)ピペットマンセット
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ。
仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P20,P200,P1000各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(D200,D100096本入りBox各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・コンフォートハンドル3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚 アズワン品番65-8996-42
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷


・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)5.91 自由長(mm)70 外径(mm)16 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
529 税込582
翌々日出荷


深型のアルミ容器です。
用途食品等の容器として。 材質/仕上シルバーアルマイト
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)5.52 自由長(mm)75 外径(mm)16 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
549 税込604
翌々日出荷

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1個
3,589 税込3,948
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

有効深さX(mm)128 仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷