1,052件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温度用ろう付けフラックス 900度
用途21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX 種別ロウ付け 適合水溶性フラックス 容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 活性温度(℃)560-900 溶接方法ガス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名よう素酸塩類 材質規格ホウ素系フラックス 危険物の性状第2種
1パック(110g)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
ホワイト 材質白Eフルート段ボール
1パック(10箱)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC16F73/74/76/77 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F73/74/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン - 22 - PIC16F73/76モデル I/Oピン - 33 - PIC16F74/77モデル パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F73/76 5チャンネル、PIC16F74/77 8チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(USART) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1パック(50枚)
特価
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

強度&耐久性に優れた厚地ナイロン使用。カラビナ&ベルト装着可能。道具差し、携帯電話ポケット付のシザーケース型小物入れ。
材質本体:ナイロン・合成皮革、カラビナ:アルミニウム 寸法(mm)約W140×H185×D55 質量(g)215 適合ベルト幅(mm)50 適合カラビナサイズ(mm)6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容無し
1袋(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。 使用温度範囲(℃)-5~70 液色黄褐色 主成分カルシウム石けん基グリス キャップ色オレンジ 危険物の類別指定可燃物
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25 全長(mm)113 センタードリル径(Φmm)6
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。 床の区画ラインの角にジャストフィットします。 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg) 台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。 セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ 幅(mm)369 材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)815 質量(g)590 ポール径(Φmm)54
1台ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50枚×24袋)
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ(mm)10 適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
用途塗装面の補修に。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 幅(mm)18 容量(mL)12 高さ(mm)116 奥行(mm)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

帝健耐熱手袋
RoHS
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8465 材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、裏:綿 サイズフリー 入数(双)1 機能断熱・耐熱・耐炎 全長(cm)35 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)約500 手のひらまわり(cm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

リヒトラブ抗菌クリップファイル
エコ商品
手にやさしく、開けやすい抗菌クリップカバー付き。360℃折り返して使用可能。小物類の収納や書類の一時保管にぴったりなマルチポケット。※本体及びクリップ(クリップカバー含む)はJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.5mm)、とじ具/スチール、とじ具カバー/ポリプロピレン サイズA4 綴じ枚数コピー用紙50枚 グリーン購入法適合
1冊
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bloomin ポケットホルダー8ポケット リヒトラブ 動画あり
書類の出し入れがしやすく、抜け落ちにくいオープンポケットタイプ。
ポケット数8ポケット(4枚)
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能耐熱 全長(cm)45 耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500 厚さ(mm)15 ホワイト×生成り サイズフリー 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20 種別標準ロング 全長(mm)64
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。 耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱 入数(双)1 厚さ(mm)15 ホワイト×生成り サイズフリー 全長(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類フリーコーナー
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゆっくり溶けて氷長持ち
用途溶けるスピードがゆっくりで長持ちするブロック形状の大きめ氷が作れる「ブロックアイストレー大きめ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に14個の氷が作れる。 アイスコーヒーやソフトドリンクに合う少し大きめのブロック氷。 スポーツやレジャー、屋外イベントなど水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 暑さ対策にも必須アイテム。 氷以外にもジュースやコーヒーを凍らせたり、離乳食やだし汁のストックなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。 原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質ポリプロピレン 間口(mm)124 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.2
1個
399 税込439
当日出荷

シーピー化成丼容器 本体 BF
耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。
商品タイプ本体 材質BF[低発泡PS(PP入)]
1ケース(50枚×24袋)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール 厚さ(mm)120 質量(g)550 寸法(縦×横)(mm)250×220 アズワン品番64-3677-04
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジックス[縫製用品]キルターファーム
糸のよじれが無くなめらかな縫い心地
用途キルト用手縫い糸 長さ(m)150 番手50 混率(%)ポリエステル100
1個(150m)
389 税込428
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
ホワイト 仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール 材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 足幅4E 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 中敷制電インソール3D(ヒールカップ付) ヒール(mm)35
1足
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キルティング専用の糸です。 樹脂加工によって平滑性があり、摩擦に強いので美しい縫い目が実現します。 右撚りの手縫い専用糸なので、糸のよじれが無くなめらかな縫い心地です。 パッチワークされた布地、キルトわた、裏布の三層をキルティングするのに使います。
用途パッチワーク・キルト 長さ(m)250 材質ポリエステル 方向右ひねり 伸度(%)11 針規格キルティング針9 構成30s 1×2 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)460 伸長力(N)[gf]15.5[1580]
1箱(3巻)
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。表側のみ印刷(1色)。側面インデックス欄付き。ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。
グリーン購入法適合 材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙)
1パック(5冊)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)