449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール 材質PVC、EVA 質量(g)680 直径(Φcm)15 長さ(cm)90 制限体重(kg)100
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1 タイプF200タイプ 消費電力(W)28.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3400 光源色フレッシュN 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラブライトR9 70W LED交換不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ 仕様グリップ穴無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


日本計測システムケアフードテスター
ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。
仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40) アズワン品番65-3958-79
1個
199,800 税込219,780
15日以内出荷

水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5~60 接続JIS 10KFFフランジ 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)CAC(NPb処理) 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷

CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の背面冷却エレメント交換に 適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N 交換目安約3年 仕様本体使用数:1個
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%)±1(フルスケール) 電源単3乾電池2本 電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件0℃~40℃ 付属品専用ケース、試験成績書 タイプFタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36 本体質量(g)430(乾電池含む)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の側面冷却エレメント交換に 適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N 交換目安約3年 仕様本体使用数:2個
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μL アズワン品番65-3965-06
1ケース(5パック×960個)
76,980 税込84,678
6日以内出荷

東日製作所デジタルトルクレンチテスタ
エコ商品
高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898,000 税込5,387,800
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

駐車スペースの簡易ゲートや勝手口などの簡易の侵入防止に。
材質アルミニウム、ポリエステル樹脂粉体塗装、転写シート焼付処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5~200×46×97 質量(kg)約2.9 タイプ折りたたみ式
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μL アズワン品番65-3964-99
1ケース(5パック×960個)
95,980 税込105,578
6日以内出荷

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB40TF SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB32TF SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイエヌトレーディングCF200 クリアーフィルム
離型紙付クリアーフィルムです。高濃度印字が可能です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 紙厚(μm)110±10 材質PET 紙管内径(inch)2 表面グロス 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
1本(30m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクセンサ
さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
1個ほか
159,800 税込175,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB100TF SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。 製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。 宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り) 扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。 屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック) 錠前プッシュボタン錠
1台
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:18 タンク容量(L)120 外形寸法A(mm)830 外形寸法B(mm)525 外形寸法C(mm)525 最大液比重1.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:12 タンク容量(L)60 外形寸法A(mm)710 外形寸法B(mm)440 外形寸法C(mm)440 最大液比重1.3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:7 タンク容量(L)30 外形寸法A(mm)510 外形寸法B(mm)440 外形寸法C(mm)440 最大液比重1.3
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F100TF) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B63TF) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63TF) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)


CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B100TF) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CH Series(CHDSGFY80TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) GF ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)