工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル
寸法(mm)150×150×20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
洋風メニューにおすすめのデリカ容器。レンジ・オーブン可。蓋は別売り。
材質紙
寸法(mm)162×114×25
電子レンジ対応
1ケース(100枚×10袋)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
材質バージンパルプ
入数(枚)100
規格190×230mm
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上、【静電気防止機能】○
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
取付両面シール(モニター貼りシール)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシール
対応機種汎用
可視光線透過率(%)約75
取付け方法両面シール(モニター貼りシール) / 丸シール(フレーム貼りタイプ) / スライド用シール
表面硬度3H
反射率(%)5.5
紫外線カット99.9%
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット率約50%
のぞき見防止〇
反射防止〇
ブルーライトカット〇
フィルター厚さ(mm)0.4
黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
材質異方性フェライト
形状角型
寸法(mm)長さ20×幅15×厚み7
アズワン品番67-3084-10
着磁パターン厚み方向着磁
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
仕様●形状:角型●サイズ(mm):長さ25×幅16×厚み5●材質:異方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁
アズワン品番67-3084-09
1セット(10個)
¥1,810
税込¥1,991
6日以内出荷
エミネンスリフォームフロアー用の框部材。接着はEPシングルウレタン低臭α(シンコール)と両面テープ(JH-111)を使用してください。この商品は既存の木質床面・框面に直貼りする戸建て住宅の改装用框です。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。施工可能な下地材は木質系框です。それ以外の下地に施工すると框の浮き、踏み鳴り、割れなどの原因となります。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。
材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材
寸法(mm)256(天面92、見付面165.5)×1950
厚さ(mm)1.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。)
Oリング付です。
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
用途バイク スマホホルダーに新型が登場しました!
最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能!
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・20mm~最大約26mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、厚み約14mm
寸法(mm)(ハンドルマウント)20~最大約26
ハンドル径(Φmm)20~26
適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●先端幅31mm 全長280mm
アズワン品番65-9063-46
1本
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 1本積み
質量(kg)7
車輪径(Φmm)125×2個、65×2個
高さ(mm)1030
奥行(mm)860
車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
車幅(mm)330
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
タオル産地として、日本一を誇る愛媛県今治市。伝統技術で織り上げられたタオルは、使いはじめから吸水性がよく、ふんわりとした風合いが長続きします。小紋柄をあしらったシンプルなデザインでシーンを選ばず使いやすいタオルです。
小型容器1500Lを2本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 2本積み
質量(kg)12.5
車輪径(Φmm)200×2個、65×1個
高さ(mm)1030
奥行(mm)950
車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
車幅(mm)520
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ジョイントを使って取り付けることでフェンスを繋げたり自立させることができるアメリカンフェンス専用杭です。
フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
直径(Φmm)31.8
材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
色シルバー
耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
材質ハイス鋼
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
中棚付引違いタイプはオープン収納と引違い戸の組み合わせ収納タイプです。
材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装
高さ(mm)950
奥行(mm)450
アジャスター付
サービス分類組立・設置・取付
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
引違い戸タイプは執務側においても見た目をすっきりとさせたい場合や、鍵をかけて管理したいものを収納する際に便利です。
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装
高さ(mm)950
奥行(mm)450
関連資料組立説明書(0.59MB)
取扱説明書(0.51MB)
アジャスター付
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
引違い戸タイプは執務側においても見た目をすっきりとさせたい場合や、鍵をかけて管理したいものを収納する際に便利です。
材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装
高さ(mm)950
奥行(mm)450
アジャスター付
サービス分類組立・設置・取付
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
棚付オープンタイプは扉がないため、頻繁にものを取り出すことが多いシーンに最適です。
材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装
高さ(mm)950
奥行(mm)450
アジャスター付
サービス分類組立・設置・取付
SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ