仕様非常用バッテリー
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。
コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。
警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。
警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。
パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。
回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。
外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。
内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式)
外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)11以下
電源(センサー用)DC12V・300mA
入力警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点
外部出力総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)
モニタ内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)
停電補償時間最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)約1200
材質樹脂
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による
材質樹脂
質量(g)約850(停電用内部電池含まず)
消費電力(W)9(AC100V時)
入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)
外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)
消費電流(mA)140(DC12V時)
使用周囲温度(℃)0~+40
使用周囲湿度20%~80%
設置場所屋内
内蔵電池(停電用)DC12V・800mAh
マイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)
停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)
時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59
音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯
種類小形制御弁式鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)-15~+40
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25℃
充電方式定電圧充電
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所)
技術基準適合認定:A11-0264001
工事設計認証:001AZBZ1020
・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所)
・通報先の電話番号は最大24桁
・通報メッセージの録音(約10秒)
・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個
・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能)
・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話
・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え
・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない
・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出
・警報発生時の移報出力
・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式
仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線
材質自己消火性ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)
質量(g)約800(電池含む)
備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10W以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)
録音時間最大10秒
停電補償時間約3時間
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数最大16台
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)
本体質量(g)約90
出力点数出力1点
入力点数入力2点
周波数2.4GHz帯
電源電圧(V)DC24 / AC100
使用周囲温度(℃)0~+55
開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30V
セキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS
プロトコルIEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証
関連資料パンフレット(1.09MB)
取扱説明書簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB)
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
色オイスターグレイ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)筐体:315×230×65
型式検定番号火通-042号
認定番号A16-0095001
1台
¥139,800
税込¥153,780
33日以内出荷
緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。
通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。
用途に応じて3種類のモードが使えます。
非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。
不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。
仕様使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)
形状(テープジャック)3.5Φミニジャック
質量(g)約400
消費電力(W)AC電源使用時:3以下
接続方式(回線)モジュラージャック方式
入力異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1
消費電流(mA)DC電源使用時:300以下
インピーダンス47kΩ
メモリー設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持
使用周囲温度(℃)0~+50
警報出力無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)
バックアップ時間目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))
入力レベル0dBm
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
質量(g)約90
出力点数無し
入力点数(I/O)2点
最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出!
動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。
不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。
非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。
通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。
「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。
電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁
付属品回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書)
形状テープジャック:3.5Φミニジャック
質量(g)約400(電池含まず)
接続方式モジュラージャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×40(突起物含まず)
最大消費電力(W)AC:3
電源(AC)AC100V±10V(50/60Hz)
使用電池単4アルカリ乾電池、6本
電源(DC-V)12±1
外部出力端子無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA)
メッセージ件数録音数:1メッセージ
録音時間メッセージ:約35秒
外部端子入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
容量(mA):300
インピーダンス(Ω)テープジャック:47k
入力レベルテープジャック: 0dBm
回線種別アナログ一般回線、1回線
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード