用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。レッツノート用にはPC本体にある溝を利用し、液晶とフィルムとの隙間を最小限に抑え、前垂れも防ぎます。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、取扱説明書
質量(g)約35
取付方式マグネット
硬度3H
サイズ(inch)12.1
対応機種12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:261×175×1.1、画面部分:261×163×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
のぞき見防止○
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書
取付方式マグネット
硬度3H
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
アスペクト比16:9
のぞき見防止○
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20
寸法S(mm)5.56
寸法LE(mm)10.3
寸法RE(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.8
寸法IC(mm)15.875
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
ねじ規格並目
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2
チャンネル数CAN:2、SPI:3
ピン数(ピン)144
プログラムメモリ1.024MB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大周波数(MHz)120
ユニット数PWM:2
ファミリー名KinetisK6x
デバイスコアARMCortexM4
1セット(60個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様ADC数:2x16ビット
サイズRAMサイズ:256kB
チャンネル数SPI:3
ピン数(ピン)144
プログラムメモリ1MB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)120
ユニット数PWM:4
ファミリー名KinetisK6x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:1
1セット(160個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~40
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3606
高さ(mm)17
質量(g)36
二面幅(mm)19
適合ボルト径M12
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1チップ当たりのエレメント数2
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA
セット内容左単体
適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF
左右区別左
適合排気量(cc)50
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
1個
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
形式(7) 表示一体型
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA
セット内容左単体
色クロムメッキ
適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF
左右区別左
適合排気量(cc)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード