164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

フレアージョイント アソー CADデータあり
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性
1枚
279 税込307
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ステープラ
エコ商品
コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ 材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製 質量(g)980 奥行(mm)つづり込み:最大70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176 綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時 グリーン購入法適合 使用針No.23-13FS、No.23-15
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

直径6~12cmの食器に対応。 密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン 耐熱温度(℃)-20~190 直径×高さ(mm)125×23
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
付属品背ラベルカード、インデックスラベル 適合DVD/CD 材質(本体)ポリプロピレン、(背ラベルカード/インデックスラベル)紙
1冊
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。 材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン 質量(g)約1700 サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
279 税込307
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。 機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。 制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。 高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用 生地性能超制電性 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100(ISO 5) 仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付き
1着
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm)200 材質ステンレス(SUS430) 取付穴(mm)7.0~7.5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


日本フラッシュCDスタッド溶接機
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)70 電流(A)30 電源(V)AC100 コンデンサ容量(μF)(200V)432000 ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6 電源コード(m)2sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670 アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷


K9(駒谷)収納システム FKスリット
エコ商品
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ 付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード 材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス 高さ(mm)800 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で軽い布団干しスタンド。重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ。布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
用途布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量 材質ステンレス 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)1枠あたり約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120) 組立時間約20-30分
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管。耐食関係 形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。
用途作業台に取り付け、使用します。 適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800 材質スチール 高さ(mm)1265 奥行(mm)410
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

K9(駒谷)収納システム FKスリット
エコ商品
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)