353件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主張しすぎない花柄ステッキ
付属品収納袋付き 材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン 質量(g)約250 長さ(cm)73~83(伸縮5段階調節2.5cm間隔) 寸法(Φmm)杖先ゴム:16 材質(支柱)アルミ
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像クリエイターのために生まれたコンパクトなバイカラーLEDスタジオライト。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド 材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.31MB)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE 枚数100
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。 セット内容上下 機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 トラスコ品番483-4780 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スーパーツールスクリューサポート
トラスコ品番108-0831 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ 質量(kg)0.73 高さ(mm)60~78 径(Φmm)(上面)49 耐荷重(kN)100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アイリスオーヤマ水量調整アクアガン
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ケニスシャーレ
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口 材質並質ガラス
1個
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メイコー流し台
キッチンスペースを有効活用
奥行(mm)460 高さ(mm)800(+立上り90) 仕様防臭排水大型ゴミ収納装置付 アイボリー
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メイコー調理台
キッチンスペースを有効活用
アイボリー 高さ(mm)800(+立上り90) 奥行(mm)460 間口(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メイコーガス台
キッチンスペースを有効活用
奥行(mm)460 高さ(mm)635 アイボリー
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6/M8)
RoHS
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。 オレンジ
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物のため持ち運びに便利です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 タイプハンドル折りたたみ式 機能早送り装置/無
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群のロングセラー! 背中に2本の反射材付き。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。 仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き 質量(g)850(Lサイズ) 材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ 材質(表)ナイロン 耐水圧(mmH2O)10000
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ) 動画あり
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm)200 材質ステンレス(SUS430) 取付穴(mm)7.0~7.5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー
エコ商品
【クロスカット】【自動細断可能数600枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 静音なのでオフィスでも、音を気にせずご使用いただけます。 4×10mmのクロスカットで細かく細断、機密情報を処理します。 フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。 ダストボックスは容量53L(A4コピー用紙960枚)でたっぷり入ります。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)53 質量(g)23500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 定格消費電力(W)130/140(50/60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×387×795 安全装置有無と詳細:暗証ロック、安全装置、ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、家電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ 細断幅クロスカット(mm)4×10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9/2.3 定格時間手差し:連続、自動細断:連続 細断寸法(mm)(CD・DVD・BD)6分割 投入口幅(mm)218 最大細断枚数A4コピー用紙(上質64g/m2)600枚 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×387×795 待機電力(W)0.5 最大投入幅218mm
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管。耐食関係 形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)