98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。 形状円筒型
1箱(10本)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。 寸法(mm)230×280 砥材WA 質量(g)10 適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
RoHS
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋外 仕様ストレートタイプ 質量(kg)11.2 定格電圧(V)200 コンセント個数2 定格電流(A)5A 漏電遮断器仕様過負荷 電線長さ(m)30 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60] 取付穴数2 仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

定格出力電力(W)30 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式単一出力
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送り4コーナミニ
高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
用途加工形状:平面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル 仕上区分:荒加工 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼 材質 2018年トラスコ掲載ページ1 0940
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UEFS チューブラ取っ手
ブラケットつや消し黒 キャップ色つや消し黒 許容荷重(N)500 材質(パイプ)ステンレス製
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番30 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS Series(AS2201FS3) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AS Series(AS3201FS3) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF125FS) SMC CADデータあり
1個
2,198,000 税込2,417,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS) SMC CADデータあり
1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMC CADデータあり
1個
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 間口(mm)3050
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)



1個
特価
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MB4120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号FS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ホーニングFS 材種MB8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MT9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-FS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)55 ブレーカ記号FS-P 等級記号G
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


インサート 三菱マテリアル 動画あり
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)


高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)