1,117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

CDQ2FS40-50DCMZ-M9B 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端おねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4160種類の商品があります)

CQ2FS40-75DCMZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種FUJISOFT +F FS040W 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

CDQ2FS40TN-20DCZ-M9P CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

ドコモ・Softbank・KDDI対応。最高速度300Mbps。連続通信時間20時間。別売りのホームキットにつなげば、Wi-Fiの速度が倍増し、接続台数も倍増します。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種FUJISOFT +F FS040W 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種FUJISOFT +F FS040W 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジョインテックスFシリーズ 引違書庫
エコ商品
組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」の引違い書庫です。 FS40-G7(高さ750mm)、FS40-G11(高さ1110mm)は中置き、下置きどちらでもご使用いただけます(別途ベースが必要です)。 FS40-G19(高さ1860mm)は下置き専用です。
ネオグレー タイプ引違い扉 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)40/棚1段あたり 棚板厚さ(mm)17.5 シリンダー錠 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)30 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE フレックススピーダー
エコ商品
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番326-8798 全長(mm)400 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
809 税込890
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ワルターレンチ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器(メッキ付)
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66 板幅(mm)60
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャンプなどでテーブルの脚などに固定でき、ペグやロープ 止めなどで地面に固定もできます。 内側に留め具があるのでゴミ袋を開いたまま固定できます。 畳んでコンパクト!!使用時はポップアップ自立式!!
用途現場でのごみ箱やイベント、アウトドアなどのゴミ入れに!! 材質本体:ポリエステル、ベルト:PP、ワイヤー:スチール 直径(Φcm)40 高さ(cm)折り畳み時:15、使用時:47 商品タイプ本体
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。 形状円筒型
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)直線接続継手難燃テープ式
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
1組
3,688 税込4,057
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディンプルキー付ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 精密タンブラーブラス製シリンダー。 ツルは合金鋼製。クロムメッキ加工。鍵の種類は85,000以上。 鍵の表面に深さや大きさの異なるいくつかのくぼみがあり、この深さ、大きさ、配列を変えることで何千億通りのパターンが可能。 鍵の複製が非常に困難なつくりとなっており、ピッキング対策に優れています。 リバーシブルで抜き差しが容易なのも特長です。
材質(本体)黄銅 材質(ツル)モリブデン鋼(合金鋼製でクロムメッキ加工) 3個付
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の複製が非常に困難な造りのため、ピッキング対策に優れています。リバーシブルで抜き差しが便利です。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフェクターやMTR、ミニキーボード等が収納可能なギグケース。 肉厚なクッションでカホンを守り、持ち運びの際や自宅での保管時に重宝します。 肩掛け・手さげに対応し、持ち運びの際にも便利。 小物を収納できるポケットや、内側のサイズを調整できる仕切り付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×320×85
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9 使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75 クランプ幅(mm)75 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

外径×長さL(Φ×mm)20×40 アズワン品番65-0583-08 メーカー商品コード200330
1セット(5個)
17,980 税込19,778
31日以内出荷

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)76 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)140
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多方向への引きに便利です。
質量(kg)3.5 クランプ幅(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷