1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応
マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)アルミニウム合金
材質(シャフト)スチール
種類ファイバアンプ
光色赤
曲げ半径(mm)R2
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)
材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え
自動干渉防止機能自動/異周波 切換式
タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
幅(mm)58
奥行(mm)31.7
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
寸法(mm)50
鉛直軸形式(X) 片軸四面取り
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
軸(X) 片軸四面取り
リード線(m)(-) 0.5
サイズ(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
色ブラック
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
適合車種【HUSQVARNA】FC 250 (2016-2023),FC 450 (2016-2023),FE 450 (2022-2023),FE150 (2017-2021),FE501 (2017-2021),FX300 (2017-2021),FX450 (2017-2021),TC125 (2016-2023),TC250 (2017-2023),TX300 (2017-2021),TX450 (2017-2021)【KTM】1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),125EXC (2017-2021),125EXC-F (2017-2021),125SX (2016-2022),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2020),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2020),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2017),150XC (2017-2022),250SX (2011-2023),250SX-F (2016-2022),250XC-F (2016-2021),300XC (2017-2021),450SX-F (2016-2023),450XC-F (2016-2021),530EXC (2017-2021),530EXC-F (2017-2021),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020)
適合車種Beta All Models (2010-2024) GASGAS ALL 125 (2021-2022) ALL 450 (2021-2022) Husaberg 125 FE (2011-2014) 125 FX (2011-2014) 125 TE (2011-2014) 570 FE (2011-2014) 570 FX (2011-2014) 570 TE (2011-2014) Husqvarna 125 FC (2014-2022) 125 FE (2014-2016) 125 FX (2022-2022) 125 TC (2014-2022) 125 TE (2014-2016) 125 TX (2014-2022) 450 FC (2022-2022) 450 FX (2022-2022) 450 TC (2022-2022) 450 TX (2022-2022) 501 FC (2014-2016) 501 FE (2014-2016) 501 TC (2014-2016) 501 TE (2014-2016) 501 TX (2014-2016) KTM 125 SX (2016-2024) 125 XC (2016-2024) 125 XCW (2016-2024) 150 SX (2016-2024) 150 XC (2016-2024) 150 XCW (2016-2024) 250 6D (2006-2024) 250 EXC (2006-2024) 250 SX (2006-2024) 250 XC (2006-2024) 250 XCW (2006-2024) 300 6D (2006-2024) 300 EXC (2006-2024) 300 SX (2006-2024) 300 XC (2006-2024) 300 XCW (2006-2024) 350 6D (2011-2024) 350 EXCF (2011-2024) 350 SXF (2011-2024) 350 XCF (2011-2024) 350 XCWF (2011-2024) 400 EXCF (2009-2010) 400 XCWF (2009-2010) 450 EXCF (2007-2022) 450 SXF (2007-2022) 450 XCF (2007-2022) 450 XCWF (2007-2022) 500 6D (2012-2024) 500 EXCF (2012-2024) 500 XCFW (2012-2024) 530 EXCF (2008-2011) 530 XCFW (2008-2011) Sherco All Models TM All Models (2008-2024)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
タイプAFX
シリーズアルミフレーム
フレーム長(mm)1000
ローラーピッチ(mm)50
1個
¥10,450
税込¥11,495
99日以内出荷
タイプAFX
シリーズアルミフレーム
フレーム長(mm)1500
ローラーピッチ(mm)50
1個
¥14,915
税込¥16,407
99日以内出荷
高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
関連キーワード
1
2
次へ