軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ
光色赤
曲げ半径(mm)R2
投光素子赤色LED
質量(g)約15
適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定
材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT
接続方式コネクタ接続
感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
機能投光量可変機能:3レベル+自動設定
タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)
タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-20~70
消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
設定感度微調整機能装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
適合機種業務用石油ストーブ全般・FM-102F・FM-102NC・FM-103F・FM-104F・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2・FM-182F・FM-182N ・FM-183F・FM-183N・FM-194F・FM-194N・FM-195F・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-103F・KDM-104F・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C ・CAL-3002・CAL-3007 ・EW-235S・EW-305S・EW-307S・EW-30R ・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-354T・FB-355T・FB-356T・FB-359T・FB-35T ・FB-564LD・FB-565LD・FB-566LD・FB-569LD・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990・FHK-990ECO ・FHY-32GS8・FHY-32GS9・FHY-32TR1・FHY-32TR2 ・FHY-32TR3・FHY-32TR4・FHY-32TR5・FHY-32TR6・FHY-32TR7・FHY-32TR8・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS6 ・FHY-32TS7・FHY-32TS9 ・FKD-326NE・FKD-327NE・FKD-32NS・FKD-36NL・FKD-428S・FKD-429S・FKD-42NS・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-2514NE・FW-2514S・FW-2515NE・FW-2515S・FW-2516NE・FW-2516S・FW-2517NE・FW-2517S ・FW-2518NE・FW-2519NE・FW-2520NE・FW-2521NE・FW-2522NE・FW-254S ・FW-255S・FW-256S・FW-257NE・FW-257S・FW-258NE・FW-258S・FW-259NE・FW-259S・FW-25S ・FW-25S2・FW-25S3 ・FW-3214NE・FW-3214S・FW-3215NE・FW-3215S・FW-3216NE・FW-3216S・FW-3217NE・FW-3217S ・FW-3217SRN・FW-3218NE・FW-3218S・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3219S ・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3220S・FW-3220SRN・FW-3221CX・FW-3221NE・FW-3221S・FW-3222NC・FW-3222NE ・FW-323S・FW-324NE・FW-324S・FW-325NE・FW-325S・FW-326NE・FW-326S・FW-326SC ・FW-327NE・FW-327S・FW-328NE・FW-328S・FW-329NE・FW-329S ・FW-32CN・FW-32S3・FW-3317KE・FW-3318KE・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3321KC ・FW-3321KE・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-33EK1・FW-3614L ・FW-3615L・FW-3616L・FW-3617L・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L ・FW-363L・FW-364L・FW-365L・FW-366L・FW-367L・FW-368L ・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDX・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR ・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS・FW-3718SGX・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX ・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721GR・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX ・FW-374LX・FW-375LE・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX ・FW-37DX・FW-37DX2・FW-37EL1・FW-37SLX・FW-37SLX2 ・FW-4214S・FW-4215S・FW-4216S・FW-4217S・FW-4218S・FW-4219S・FW-4220S・FW-4221S・FW-4222NC ・FW-427S・FW-428S・FW-429S・FW-4314NE・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE ・FW-4318KE・FW-4319KE・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE・FW-434NE・FW-435NE・FW-436NE ・FW-437NE・FW-438NE・FW-439NE・FW-453L・FW-4614L ・FW-4615L・FW-4616L・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L・FW-4621L・FW-4622L・FW-464L・FW-465L・FW-466L ・FW-467L・FW-468L・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE ・FW-4716SDR・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4719GR・FW-4719LS・FW-4719SGX ・FW-4720GR・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721GR・FW-4721LS・FW-4721SGX・FW-4722GR・FW-4722LS・FW-4722SGX ・FW-474LX・FW-475LE・FW-475LX・FW-476LE・FW-476LX・FW-477LE・FW-477LX・FW-478LE・FW-478LX・FW-479LE ・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2 ・FW-553L・FW-556LC ・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L ・FW-5621LC・FW-5622L・FW-5622LC・FW-564L・FW-565L・FW-566L・FW-567L・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX ・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDX・FW-5715SLX・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDX・FW-5717LE・FW-5717SDR ・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX ・FW-5721GR・FW-5721LS・FW-5721SGX・FW-5722GR・FW-5722LS・FW-5722SGX・FW-574LX・FW-575LE・FW-575LX ・FW-576LE・FW-576LX・FW-577LE・FW-577LX・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L ・FW-6615L・FW-667L・FW-668L・FW-669L・FW-66L・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX ・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6717SDX・FW-6718SDX・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX ・FW-674LX・FW-675LX・FW-676LX・FW-677LX・FW-678LX・FW-679LX・FW-67SLX・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX ・FW-7216SDX・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX・FW-7221SDX・FW-7222SDX・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4 ・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K・FW-D3619L・FW-D422NC・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-LV32S ・FW-M3615L・FW-MV32NC・FW-MV32SA・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N32S・FW-N32S2・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21・FWY-32R1・FWY-32R18・FWY-32R19・FWY-32R20・FWY-32R21 ・FX-32R・FX-32R2 ・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R・FX-52R2・FX-52R3 ・FX-52R4・FX-72R2・FX-72R3・FX-72R4・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・H-304・H-524 業務用石油ストーブ全般・K-304 ・KDF-2517S・KDF-25SB・KDF-25SC・KDF-32NC・KDF-4218S・KDF-42NC・KDF-42SB・KDF-42SC ・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・KF-U32ES・KF-W32ES・KF-W36L・KF-X32ES ・MF-HK540・MF-HK540PLUS・MF-HK550・MF-HK550PLUS・MF-HK560・MF-HK590・MF-HK590PLUS ・RA-323・RA-327・RA-328・RA-329・RA-434K・RA-439K・RA-43K ・RA-43K2 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-304DMA・SFH-337MVP・SFH-904DMA・SFH-909MVP・SFH-B1200ST・SFH-BH900 ・SFH-BR900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-C910・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP ・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-1330C・SRE-1330TC・SRE-1526C・SRE-1730TC・SRE-2626C・SRE-3230TC・SRE-3330C・SRE-3531C・SRE-3531TC・SRE-3631TC ・SRE-4033C・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-9046C・SRE-9046C2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:101-0801。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400]
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
適合機種・EW-30R・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-354T・FB-355T・FB-356T・FB-359T・FB-35T・FB-564LD・FB-565LD・FB-566LD ・FB-569LD・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990ECO ・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS9 ・FKD-326NE・FKD-327NE・FKD-36NL・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3221CX・FW-3221NE ・FW-3222NC・FW-3222NE・FW-324NE・FW-325NE・FW-326NE・FW-326SC・FW-327NE・FW-328NE・FW-329NE ・FW-3317KE・FW-3317KEE5・FW-3318KE・FW-3318KEE6・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3319KEE7・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3320KEE8・FW-3321KC ・FW-3321KE・FW-3321KEE9・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-3322KEE2・FW-33EK1・FW-33KET・FW-3614L・FW-3615L・FW-3616L・FW-3617L ・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L・FW-363L・FW-364L・FW-365L・FW-366L ・FW-367L・FW-368L・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDRE3・FW-3715SDX ・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR・FW-3716SDRE4・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDRE5・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS ・FW-3718SGX・FW-3718SGXE6・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX・FW-3719SGXE7・FW-371LET・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721GR ・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3721SGXE9・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX・FW-3722SGXE2・FW-374LX・FW-375LE ・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX・FW-37DX・FW-37DX2 ・FW-37EL1・FW-37LET・FW-37SLX・FW-37SLX2・FW-4222NC・FW-4314NE・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE・FW-4318KE・FW-4318KEE6 ・FW-4319KE・FW-4319KEE7・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE・FW-434NE・FW-435NE・FW-436NE・FW-437NE・FW-438NE ・FW-438NT・FW-439NE・FW-43NT・FW-453L・FW-4614L・FW-4615L・FW-4616L・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L ・FW-4621L・FW-4622L・FW-464L・FW-465L・FW-466L・FW-467L・FW-468L・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX ・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDRE3・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE・FW-4716SDR・FW-4716SDRE4・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR ・FW-4717SDRE5・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4718SGXE6・FW-4719GR・FW-4719LS・FW-4719SGX・FW-4719SGXE7・FW-4720GR ・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721GR・FW-4721LS・FW-4721SGX・FW-4721SGXE9・FW-4722GR・FW-4722LS・FW-4722SGX・FW-4722SGXE2 ・FW-474LX・FW-475LE・FW-475LX・FW-476LE・FW-476LX・FW-477LE・FW-477LX・FW-478LE・FW-478LX・FW-479LE ・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2・FW-553L・FW-556LC・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L ・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L・FW-5621LC・FW-5622L・FW-5622LC・FW-564L・FW-565L・FW-565LT・FW-566L・FW-567L ・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDRE3・FW-5715SDX・FW-5715SLX ・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDRE4・FW-5716SDX・FW-5717LE・FW-5717SDR・FW-5717SDRE5・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX ・FW-5718SGXE6・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX・FW-5719SGXE7・FW-571LET・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX・FW-5721GR・FW-5721LS ・FW-5721SGX・FW-5721SGXE9・FW-5722GR・FW-5722LS・FW-5722SGX・FW-5722SGXE2・FW-574LX・FW-575LE・FW-575LX ・FW-576LE・FW-576LX・FW-577LE・FW-577LX・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57GRT・FW-57LET・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L・FW-6615L・FW-667L・FW-668L・FW-669L・FW-66L ・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6716SDXE4・FW-6717SDX・FW-6718SDX ・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX・FW-674LX・FW-675LX・FW-676LX・FW-677LX・FW-678LX ・FW-679LX・FW-67SLX・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX・FW-7216SDX・FW-7216SDXE4・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX ・FW-7221SDX・FW-7222SDX・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K ・FW-D3619L・FW-D422NC・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-KS3717SDX・FW-KS3718SGX・FW-KS3719SGX・FW-KS3721SGX・FW-KS3722SGX・FW-KS4717SDX ・FW-KS4718SGX・FW-KS4719SGX・FW-KS4721SGX・FW-KS4722SGX・FW-KS5717SDX・FW-KS5718SGX・FW-KS5719SGX・FW-KS5721SGX・FW-KS5722SGX・FW-M3615L ・FW-MV32NC・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21 ・FX-32R・FX-32R2・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R・FX-52R2・FX-52R3・FX-52R4・FX-72R2・FX-72R3・FX-72R4 ・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・KDF-32NC・KDF-42NC・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・KF-W36L ・MF-HK560 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-B1200ST・SFH-BH900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP ・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E ・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-23C・SRE-23C2・SRE-2626C・SRE-2929C・SRE-3230C2・SRE-3230TC・SRE-3230TC2・SRE-3231C・SRE-3231C2・SRE-3330C ・SRE-3330C2・SRE-3331C2・SRE-3430C・SRE-3430C2・SRE-3531C・SRE-3531C2・SRE-3531TC・SRE-3531TC2・SRE-3631TC・SRE-3631TC2・SRE-4033C ・SRE-4034C・SRE-4035C・SRE-4035TC・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-8040TC・SRE-9046C・SRE-9046C2 ・SRE-9046TC
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコン
色ブラック
適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)28~85
トラスコ品番751-6916
セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)ステーション部:3
質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)50
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167
設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1.1
周波数(MHz)13.56
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96
トラスコ品番849-8524
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。
ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。
60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
形状円筒型
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径×軸長(mm)3×30
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001
コテ先温度(℃)450
こて部5.2D型
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001
コテ先温度(℃)400
こて部5.2D型
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコン
色クリア
適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1セット(5000個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100k
1袋(50個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TC100許容差 = ±1%定格電力 = 250mW動作温度:-55 → 155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1k
1セット(5000個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ