1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
規格G60
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.04MB)
図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
型式旧型式:OR1AG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-A
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個
規格JIS B2401 1種A
硬度70(±5)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
規格V85
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoDKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、AD571TS 羽根車部品 Oリング_No.5、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、DK-J60T 羽根車部品 Oリング_No.18、MD6010L 羽根車部品_No.12、MD6010KTS 羽根車部品_No.5、AD571 羽根車部品_No.5、AD570 羽根車部品_No.5、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、DK-57TS 羽根車部品 Oリング_No.5、AD575G-30 羽根車部品 Oリング_No.19、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MD571TS-A 羽根車部品_No.5、MDJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.64MB)
図解NoBSA-420JS 2001ネン エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420JESG G-4S エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420JW エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420JSG G-3 エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420LDASH エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420JDASG G-3 エンジン(オイルフィルタ)部品_No.60、BSA-420JESG G-3 エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420JSG G-4 エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420JWG G-3 エンジン オイルフィルタ部品_No.60、BSA-420JDAS エンジン(オイルフィルタ)部品_No.60、BSA-420JAW エンジン(オイルフィルタ)部品_No.60、BSA-400 クランクケース オイルポンプ オイルフィルタ部品_No.30、BSA-420JASG G-3 エンジン(オイルフィルタ)部品_No.60など
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
規格S100
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.6MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(0.55MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.57MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.64MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
規格61.8X1.8
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoMS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、BSA-420JES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.22、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.21、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.18、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.16、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.18、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.22、SD44 本体部品_No.14、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ