「g-65 オーリング」の検索結果

172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
550 税込605
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング G65
規格G65 部品名称Oリング G65 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoSPA-500 薬剤タンク部品_No.40、SSA-α500 薬剤タンク部品_No.29
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G65
規格G65 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.04MB) 図解NoSSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1000 センサ部品_No.7、GHD20 ホンタイ部品 Oリング G65_No.10、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解1部品_No.25、セオイ13ガタ 本体部品_No.16、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.70、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.25、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.41、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.27、SSA-α1010 センサ部品_No.13、MHD18 本体部品_No.10、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.27、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、MHD13 本体部品_No.10、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.25
1個
319 税込351
7日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG65N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00208-B JIS呼び旧JIS:G65 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)64.4 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG65N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00208-A JIS呼び旧JIS:G65 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)64.4 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
8日以内出荷


構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング
備考FPM 規格G65 部品名称Oリング 関連資料(0.78MB) 図解NoMW150-020L 部品_No.131
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考テフロン 規格G65 部品名称Oリング 関連資料(0.78MB) 図解NoMW150-020L 部品_No.132
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P6 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.7MB) 図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.11、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.54、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.57、MW1SP05ES 部品_No.47、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.54、MW2SFX35G 部品_No.57、MKW1010MD ポンプ部品_No.64、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.54、UL1030P 部品_No.11、MW1SP05E 部品_No.53、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.55、MW3SF29EL(2005) 部品_No.56、MW3SF30E(2005) 部品_No.58、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.54、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.13、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.67、MW2SF25G-B 部品_No.56、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.57、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.65、MW2SFX30GZ 部品_No.59、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.55
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.75MB) 図解Noエクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.63、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.63、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.21、MX-501 ガバナ部品_No.21、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.21、SSA-C610 作業用エンジン カムシャフト ガバナ ストップレバー部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.63、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.21、CGA-6 フォークレバー ガバナ部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-G540 エンジン(フォークレバー・ガバナ)部品_No.16、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.112、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-F501 エンジン エンジンストップレバー・アイドリング制御装置部品_No.4、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.23、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.65、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.112
1個
105 税込116
7日以内出荷




1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
41 税込45
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)