熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番215-1022
色白
使用温度範囲-50~100℃
ちょう度320(25℃/JIS・混和)
比重2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)0.92
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.2kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色色込
材質本体=PS、フック=スチール
寸法(mm)20×55×30
耐荷重(kg)1
主要材質本体=PS フック=スチール
フック固定
耐荷重N(kgf)1
耐荷重(g)1000
グリーン購入法適合
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
幅広いサイズのリベットに適したエア式油圧ツールです。
材質スチール
全長(mm)279
空気圧力(MPa)0.62~0.76
質量(kg)1.9
トラスコ品番168-3158
材質ポリウレタン不織布
質量(kg)2
1箱
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。
丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)
内径(Φmm)本体:160
食器洗浄機本体:可、ふた:不可
サイズ(cm)16
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
深さ(mm)120
質量(g)1080(フタ込み)
満水容量(L)2.6
材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
主な適合純正品番7RV-G7465-02
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
主な適合純正品番7VY-G7465-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ