1,323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(0.1kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
969,800 税込1,066,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable
質量(g)485.3 サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9 ケーブル長(m)30 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-12G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法L(mm)137.6 寸法D(mm)126 寸法N1(mm)78 軸穴径d1(Φmm)30 寸法LF1(mm)40 寸法LF2(mm)40 軸穴径d2(Φmm)35 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
115,878 税込127,466
15日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-12G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法L(mm)137.6 寸法D(mm)126 寸法N1(mm)78 軸穴径d1(Φmm)30 寸法LF1(mm)40 寸法LF2(mm)40 軸穴径d2(Φmm)30 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
115,878 税込127,466
15日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法L(mm)119.6 寸法D(mm)104 寸法N1(mm)68 軸穴径d1(Φmm)30 寸法LF1(mm)35 寸法LF2(mm)35 軸穴径d2(Φmm)35 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
85,579 税込94,137
15日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法L(mm)119.6 寸法D(mm)104 寸法N1(mm)68 軸穴径d1(Φmm)30 寸法LF1(mm)35 寸法LF2(mm)35 軸穴径d2(Φmm)30 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
85,579 税込94,137
15日以内出荷

内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。 ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。 やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。 ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。 一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
1個(30枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク 先端形状先ねじ式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)炭素工具鋼
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)0.3
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340 質量(g)約1800 測定温度(℃)-10~55 通信方法USBベリフェラル 電池単二型乾電池 4本 最大外径(mm)センサ:約Φ96
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
519 税込571
5日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中川ケミカルNOCS Tuffcal 不透明色
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。 シート幅(cm)101 長さ(m)20 質量(kg)6 材質塩化ビニル系樹脂 粘着剤アクリル系 強粘着 耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
用途荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
1個ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10枚)
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様交換用加湿フィルター 対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W 交換目安約5年 アズワン品番64-9091-36
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-41
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)シリコーングリース
メーカー信越化学工業 株式会社 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニコン双眼鏡「 MONARCH HG 30mm」用ケースです。
対応製品MONARCH HG 8×30、MONARCH HG 10×30
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷



・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8 B10 H37.5 質量(g)21 D30 C11.5 S19 h11.2 耐荷重(N)1078
1個
479 税込527
翌々日出荷


HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷


用途カンタン!コレだけで釣れる! 規格M/30(g) 使用鈎11号(伊勢尼) 幹糸6号(22lb) ハリス5号(20lb)
1セット
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-71
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷




マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15 耐熱温度(℃)150℃(30分) 種別車両用 材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m)35 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 保持枚数約5枚 寸法(mm)Φ30×10 直径(Φmm)30 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
1パック(6個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)