主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ雷鳥
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径(Φmm)15
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6
外径(Φmm)19.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
健康維持のために定期的な運動を心掛けている方に。
1食(20g)に大豆たんぱく10g、カルシウム210mgとビタミンD2.0μgを配合しています。
大豆特有の香りや苦みがほとんどなく、軽くシェイクするだけで完全に溶けきるので、とても飲みやすい商品です。
1回分でたんぱく質が10gに加え、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群が摂取できるので、朝食が偏っている場合におすすめです。
乳製品を使用していないので、乳糖不耐症の方でも気にせずプロテインを摂ることができます。
仕様【摂取タイミング】朝食時
原材料大豆たんぱく、砂糖、インスタントコーヒー、カラメルパウダー、食用油脂/炭酸Ca、香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12
RoHS指令(10物質対応)対応
香味コーヒー味
栄養成分1食分20g当り/エネルギー:74kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.7g、炭水化物:7.0g、食塩相当量:0.22~0.51g、カルシウム:210mg、ナイアシン:7.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ビタミンD:2.0μg、葉酸:80μg、たんぱく質無水物換算値:10.4g
再生紙使用マーク適合
1個(900g)
¥2,998
税込¥3,238
6日以内出荷
1杯でしじみ70個分のオルニチンが摂取できるみそ汁です。しじみのうまさをギュッと濃縮した味わいに仕上げました。
種類レトルト食品
再生紙使用マーク適合
1箱(58.8g×10個)
¥1,398
税込¥1,510
4日以内出荷
1杯でしじみ70個分のオルニチンが摂取できる減塩タイプのみそ汁です。しじみのうまさをギュッと濃縮した味わいに仕上げました。
種類レトルト食品
再生紙使用マーク適合
1箱(51.9g×10個)
¥1,398
税込¥1,510
4日以内出荷
いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。
フリーズドライのみそを使った、粉末タイプの赤だしみそ汁です。お湯を注ぐだけで、風味豊かな味わいが楽しめます。ふ、わかめ、ねぎの具入りです。
種類レトルト食品
再生紙使用マーク適合
1箱(36g×10個)
¥1,298
税込¥1,402
4日以内出荷
味と香りにこだわり、枕崎産鰹節、昆布、煮干を厳選した合わせタイプのおみそ汁です。
種類レトルト食品
再生紙使用マーク適合
1箱(54.3g×10個)
¥1,398
税込¥1,510
4日以内出荷
5大栄養素がバランスよく取れる
1缶200kcalでカロリー計算が簡単
ビタミンは1日に必要な量の約半分!※1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
タンパク質10g
サラッと飲みやすく液体だから身体に優しい
爽やかなフレーバー
保存方法常温
賞味期限12ヶ月
カロリー(kcal)200(200mL当たり)
再生紙使用マーク適合
味と香りにこだわり、枕崎産鰹節、昆布、煮干を厳選した白みそタイプのおみそ汁です。
種類レトルト食品
再生紙使用マーク適合
1箱(54.3g×10個)
¥1,398
税込¥1,510
4日以内出荷
驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。
色防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青
寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80
吸水量(mL)約500
交換目安約10年
再生紙使用マーク適合
YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。
レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-37
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。
最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。
レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。
フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。
Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。
最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。
最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。
ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。
柔軟性のあるモジュラー仕様。
ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。
ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。
RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。
絶縁型冗長電源入力。
視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。
V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
大豆生地にフルーツを混ぜ込んだシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。
再生紙使用マーク適合
紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。
サイズA4
罫幅(mm)5
罫5mm方眼罫 10mm実線入
枚数30枚
規格A4
本体寸法(mm)W210×H297
対象小学4~6年
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。
さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。
また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。
EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。
どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
サイズセミB5
枚数30
罫方眼罫
グリーン購入法適合
色(表紙)緑
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
関連キーワード