112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロアタイプ = 遠心分離。シリーズ = D3G133。ベアリングタイプ = ボール。カーブの方向 = 前方向。ebm-papst 遠心ブロワebm-papst D3G133 シリーズ 230 V ac デュアルインレット遠心ブロワは、外部ローターモータと電子的に整流されたモータを備えています。ブロワはインペラに内蔵されており、取り付け寸法が小さくなっています。EC モータは非常に静かで、最大 90 % の効率で動作します。特長と利点エアフローは 890 m 3 / 時間です ファン回転数: 1270 rpm用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定IP54等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

通気性+手首すっきりショートタイプ
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など ブルーブラック 入数(双)1 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
362 税込398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性抜群のハイグレードフィットグローブ
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など レッドブラック 入数(双)1 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
362 税込398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応。。
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。 ポケット数6ヶ所 RoHS指令(10物質対応)対応 特性キズを防ぐ、防水加工
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1720種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1037種類の商品があります)

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 トラスコ品番802-4006 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収する為の取替え用メンテナンスカートリッジ(G3370/G1330専用)です。
適合機種メーカーCanon 対応機種G3370、G1330 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力 警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2) 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能 取扱説明書(0.8MB) 仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 表示方式4digit 7セグメントLED 使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60 サンプリング周期100ms 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 制御周期0.5~120秒 積分時間(I)0~9999秒 微分時間(D)0~9999秒 各種認証CE、UL 調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)133 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

honeywellバーコードスキャナー
エコ商品
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大容量タンク搭載エントリープリンター。補充の手間を削減!「特大容量タンク」。インクボトル各色1本でブラック最大6000枚※、カラー最大7700枚※の大量出力が可能です。特大容量「ギガタンク」だからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせず印刷できます。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。経費削減に貢献する「低ランニングコスト」。1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。「4色ハイブリッドインク」で写真も文書も幅広く。写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステム採用により、より美しい表現を可能にし、幅広いプリントに対応しています。修理の手間を省き、使えない時間をなくす「本体のプリントヘッド交換」。メンテナンスカートリッジとともにご自身で本体のプリントヘッドが交換できるので、修理に出す手間が省けます。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。最長1200mmという長尺用紙印刷やポスター印刷などビジネスにも対応可能ながらも、リビングや書斎などに置けるコンパクトサイズで置き場所を選びません。
付属品インクボトル(GI-31C/31M/31Y/31PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)約4.6(プリントヘッド、インクを含む) シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約416(横)×330×146(カセット収納時・トレイ類/突起部を含まず) 用紙使用可能:普通紙、光沢紙※、マット紙※、 郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット※、貼ってはがせるプリントシール※、オリジナルマグネットシート※、アイロンプリントシート(※キヤノン純正紙のみ対応) インターフェース(PC用)Hi-Speed USB※ ※パソコン側が対応している必要あり 最大解像度4800(横)×1200(縦) プリント方式インクジェット方式 給紙可能枚数普通紙 100枚、郵便はがき 40枚 プリントヘッド(総ノズル数)1792 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ89~1200mm) 給紙方式後トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色ハイブリッド(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

センサブラケット LフリーHDタイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB) オフィスソフトなし
1台
141,800 税込155,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 電源(V)DC3、単四電池×4本 温度補償(℃)0~50.0 防水保護等級IP67
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット ストレートHDタイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
エコ商品
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)(最大)45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず) メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷