用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
外寸(mm)900×900×345
内寸(mm)847×847×330
フタなし
有効内寸法・間口(mm)769
有効内寸法・奥行(mm)769
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
型式旧型式:OR1BG220N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00237-B
JIS呼び旧JIS:G220
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)219.3
内径許容差(mm)±1.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG220N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00237-A
JIS呼び旧JIS:G220
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)219.3
内径許容差(mm)±1.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色グレー
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色カーキ
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色パープル
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色ベージュ
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色ネイビー
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色ブラック
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ユニウッド ブラウン+ステンレス ヘアライン
機能抗菌性、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)12.5(Dia.)×25
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)25
電圧(V)400dc
寿命10000h
許容差±20%
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
寸法(mm)16(Dia.)×20
直径(Φmm)16
高さ(mm)20
電圧(V)400dc
寿命10000h
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)600
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
つま先鋼芯入り。落下物等の衝撃に耐えられる高い安全性です。アウトソール。滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。衝撃吸収材。重圧を吸収し、衝撃をやわらげます。くるぶし保護。くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
長さ(cm)約24(26cm)
材質(アッパー)綿
材質(ソール)合成ゴム
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質ポリプロピレン
サイズフリー
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥87,980
税込¥96,778
26日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥59,980
税込¥65,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。
トラスコ品番145-1421
容量(mL)20
危険物の類別非危険物
1缶
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ