曜日別特売

ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044263401479116483-3820WS D G3/8 100×1.6MPa F20.050.0~1.6
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
044270221479210483-3825WS D G3/8 100×10MPa F20.20.0~10
¥26,800
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
044271191479025483-3812WS D G3/8 100×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥25,600
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
044292621479110483-3829WS D G3/8 100×1MPa F20.020.0~1
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
044295691479225483-3815WS D G3/8 100×25MPa F20.50.0~25
¥28,800
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
044305921479040483-3817WS D G3/8 100×0.4MPa F20.010.0~0.4
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする