高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.25
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~6
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.5
-0.002
呼称
選択してください
WS D G3/8 75×0.25MPa F2
WS D G3/8 75×0.6MPa F2
WS D G3/8 75×1MPa F2
WS D G3/8 75×1.6MPa F2
WS D G3/8 75×2.5MPa F2
WS D G3/8 75×6MPa F2
WS D G3/8 75×16MPa F2
WS D G3/8 75×25MPa F2
WS D G3/8 75×-0.1MPa F2
トラスコ品番
選択してください
472-1599
472-1600
472-1604
472-1606
472-1611
472-1617
472-1619
472-1626
472-1627
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426532
1473116
472-1599
WS D G3/8 75×1.6MPa F2
0.05
0.0~1.6
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427512
1473025
472-1611
WS D G3/8 75×0.25MPa F2
0.005
0.0~0.25
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427968
1473216
472-1600
WS D G3/8 75×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428361
1473225
472-1604
WS D G3/8 75×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428921
1473110
472-1627
WS D G3/8 75×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429630
1473060
472-1606
WS D G3/8 75×0.6MPa F2
0.01
0.0~0.6
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429928
1473125
472-1619
WS D G3/8 75×2.5MPa F2
0.05
0.0~2.5
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430339
1473901
472-1617
WS D G3/8 75×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430488
1473160
472-1626
WS D G3/8 75×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください