1,497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷


1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷



1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷


型式旧型式:OR1AG305N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:DO01137-A JIS呼び旧JIS:G305 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)304.3 内径許容差(mm)±2.24 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5m)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MY1C32G-305 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-305 SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

MY1C20G-305 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-305 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

MY1C25G-305 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-305 SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

MY1C16G-305 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-305 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷



2層構造ポリウレタン底を使用し、マジックタイプで脱ぎ履きしやすい。JIS T8101 革製S種E合格品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 革製S種E合格品 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)495(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 粒度46 砥材AX シリーズ雷鳥 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。ハンドルの熱を気にせず食事が可能。
材質表面:ポリエステル、クッション材・中面:合成ゴム 寸法(mm)65×115×厚さ10 質量(g)20
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)

トラスコ品番828-0504 幅(mm)100 厚さ(mm)3 ホワイト 質量(g)19 入数(枚)フック1、ループ1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
16,980 税込18,678
当日出荷

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など 軸径(Φmm)3 形状円錐砲弾型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど シリーズ雷鳥 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アメリカトップシェアを誇るブランド「キャンベル」、日本人の嗜好に合わせて開発された2倍濃縮タイプのスープです。スイートコーンを使用。コーン本来の香り、甘み、自然の色味を生かした粒コーンたっぷりのクリーミーなスープです。
1箱(305g×12個)
6,298 税込6,802
4日以内出荷

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2 耐水性防雨タイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。ハンドルの熱を気にせず食事ができる。
ブラック 材質表面:ポリエステル、クッション材:中面:合成ゴム 寸法(mm)65×115×厚さ10 質量(g)20
1個
499 税込549
当日出荷

耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等 材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途フリーローラコンベヤ用固定脚 材質スチール製/メッキ
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ブラスト興業ミニミニコーン slim
限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム
用途注意。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 材質PE 高さ(mm)約300 質量(g)約240
1セット(5本)
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)