1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
タイプ色付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用
トラスコ品番792-9111
材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR
質量(g)130
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
寸法D(mm)78
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
寸法h(mm)70
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。
中台紙なし・ポケット固定式。
目にやさしいエンボス加工ポケット。
ポケット数20
材質表紙.ポケット/ポリプロピレン
背幅(mm)11
色付きのりなので、塗った場所がすぐに分かります。塗ったあとは色が消え、キレイに仕上がります。
四角いのりで、角にフィットします。四角で転がりにくい四角いので、デスクの上で転がりにくい形状です。
四角いのりに密封性の高い丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぎます。
キャップは360度開けやすい仕様です。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
サイズS
タイプ色付き
エコマーク認定認定
容量(g)約10
エコマーク認定番号18 112 037
1パック
¥359
税込¥395
当日出荷
四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい。四角いのりに気密性を保つ丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぐ(特許取得)。360°開けやすいキャップ。色付きのりだから塗った場所がすぐわかる。
容量(g)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×88
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×88
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい。
●四角いのりに気密性を保つ丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぐ(特許取得)。
●360°開けやすいキャップ。
●色付きのりだから塗った場所がすぐわかる。
タイプ色付き
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 037
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
バックルトライグライド
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)(目安)約343
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム
全長(mm)213
色イエロー
質量(g)31.2
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数18
耐切創性E
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材SPピンク
結合剤V(ビトリファイド)
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋
機能伸縮性
全長(cm)13
材質/仕上ナイロン100%
トラスコ品番286-8938
質量(g)80
入数(双)10
手のひらまわり(cm)17
クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
指タイプ半指タイプ
1袋(10双)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。
自由自在な形にカットできます。
材質NBR
耐熱温度(℃)100
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
色黒
電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16
特性耐油性
IP等級IP67
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃長27
全長60
材質超硬K10
刃数4
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)3.5
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質ポリエステル
エコマーク認定認定
寸法(cm)50×50
機能静電、防汚、防炎
パイル長(mm)4.5~2.5(±0.5)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)78
全厚(mm)7
エコマーク認定番号12123008
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ