適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質超硬K10
全長60
刃数4
刃長27
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)4
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
一台で測定・充気・排気ができます。
用途乗用車・トラクター用
測定範囲(kPa)350
最小目盛(kPa)20
材質真鍮
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数2
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
¥275
税込¥303
4日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)GH-3013-IN
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1個
¥3,124
税込¥3,436
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
アダプターに貼ってスチールに固定出来ます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
幅(mm)100
厚さ(mm)2
奥行(mm)35
関連資料電源供給例 取扱説明書
1枚
¥369
税込¥406
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類超重荷重用
色黒
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1個
¥145
税込¥160
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥6,521
税込¥7,173
4日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1個
¥828
税込¥911
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
縦(mm)320
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥116
税込¥128
4日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ