10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
UL、CSA規格認定済み。
プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
RoHS適合。
用途小物家電
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5m
アズワン品番65-7274-09
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
アズワン品番65-9276-43
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
メーカーSUZUKI
材質オーガニック(ノンアスベスト)
適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)
主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)
適合排気量(cc)50
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
メーカーSUZUKI
材質オーガニック(ノンアスベスト)
適合車種ハイ/全車種(フロント)、ハイUP/全車種(フロント)、アドレス EX/WAY/全車種(フロント)、アドレス V50/(フロント)、セピア/全車種(フロント)、セピア/全車種(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(フロント)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(フロント)、アドレス50/CF1NA(91-92)(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、レッツ4 パレット/CA45A(フロント)、レッツ4 バスケット/CA43A(フロント)、レッツ4G/K5,K6,K7,K8(05-08)(フロント)、チョイノリ SS/(フロント)、ハイUP/全車種(リア)、アドレス EX/WAY/全車種(リア)、アドレス チューン/全車種(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス Vチェーン/(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア ZZ/全車種(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア RS ZZ/全車種(リア)、チョイノリ SS/(リア)
主な適合車種アドレス V50/(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、アドレス V50/(リア)
適合排気量(cc)50
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
部品名称ハンゲツキー
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.47MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.09MB)
図解NoMHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702D クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.5、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.17、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ハンゲツキー_No.15など
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連キーワード