1,173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ヘアライン 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷


MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-660) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1C20G-660 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-660 SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

MY1C50G-660 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-660 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

MY1C40G-660 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-660 SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

MY1C16G-660 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-660 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷


MY1B25G-660ASZ MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-660ASZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
54,980 税込60,478
26日以内出荷

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-660Z) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MY1B32G-660LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-660LZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
85,980 税込94,578
26日以内出荷

MY1B25G-660HZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-660HZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
66,980 税込73,678
26日以内出荷

MY1B32G-660HZ MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-660HZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
87,980 税込96,778
26日以内出荷


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-660LZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
64,980 税込71,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MY1B20G-660H-A93L MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-660H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷

MY1B25G-660HZ-M9N MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-660HZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
74,980 税込82,478
26日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-660H SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1B25G-660AZ-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-660AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
59,980 税込65,978
26日以内出荷

MY1B25G-660LZ-A93 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-660LZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
65,980 税込72,578
26日以内出荷

MY1B32G-660LZ-M9BWL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-660LZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
87,980 税込96,778
26日以内出荷

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)




鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。 全長(mm)60
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷


ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種ミタチMG-150X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)150 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)9200rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
129,800 税込142,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ねじの呼びM6 外径D(Φmm)9.5 全長L(mm)60 長さ(mm)(ねじ込み調節)44 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 材質 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(100個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1袋(10個)
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

明和グラビアMGフィルム
シンプルな柄プリント
用途ダイニングテーブル 材質塩化ビニル樹脂 長さ(m)30 幅(cm)120 耐熱温度(℃)60
1本
23,240 税込25,564
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)