113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)プロテイン効果ソイカカオ660g
エコ商品
1杯で大豆プロテイン15g配合 プロテインの働きを強めるEMR配合 1/2日分のビタミンC、1日分の鉄分 添加 おいしいソイカカオ味
原材料大豆たんぱく、ココアパウダー、砂糖、食用油脂/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、酵素処理ルチン、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分(1食分22g当り)エネルギー 83kcal、たんぱく質 15.5g、脂質 1.2g、炭水化物 2.6g、食塩相当量 0.26~0.91g、鉄 7.0mg、ナイアシン 8.8mg、パントテン酸 2.6mg、ビタミンB1 0.51mg、ビタミンB2 0.59mg、ビタミンB6 0.62mg、ビタミンB12 0.8~3.6μg、ビタミンC 63mg、ビタミンE 2.6mg、葉酸 140μg、たんぱく質無水物換算値 16.2g、酵素処理ルチン 42mg 再生紙使用マーク適合
1個(660g×30回分)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1037種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)


SK ピンゲージ +目 SK(新潟精機) 動画あり
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2129種類の商品があります)

SK ピンゲージ -目 SK(新潟精機) 動画あり
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。 EA660-0ANFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
欠品中

包装用の定番として広範囲に活躍。業務用をはじめ、ご家庭での荷造りに対応するタイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79 芯径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ420g(※カバー込み660g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。 幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):H183.17×W305.66×D9.6mm●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●最大消費電力:15W●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ13.3型 電源Type-C、外部電源 本体質量(g)420 サイズ(inch)13.3 表面処理ノングレア コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1980×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用 入力端子HDMI、Type-C スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷


フックなどに吊り下げ可能です。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
乳白 材質HDPE 種類レジ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シロアリ退治の3つの成分が効果を発揮し、速効と持続のダブルの効果で、シロアリの駆除と侵入防止に使用できます。家や花壇の周囲に散布して侵入を防ぎます。
質量(g)660 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×236×62 RoHS指令(10物質対応)対応 剤形粉剤
1本(600g)
539 税込593
当日出荷

3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12 材質 高さ(mm)36 幅W(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード TEBシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード TECシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) クローム RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)4.8用
1袋(1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ナベヤ防振パッド(シロマー)
エコ商品
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 使用温度範囲(℃)-30~70 圧縮永久ひずみ(%)<5 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
1個
319 税込351
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ナカバヤシアルミ製ポスターフレーム
エコ商品
スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 動画あり
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約660 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525 組立時間5~6時間程度 駆動方式水圧式 アズワン品番4-181-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
5,788 税込6,367
欠品中

バンドー化学両面シンクロベルト
エコ商品
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)12.700 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DH
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ねたUAG(URBAN ARMOR GEAR)プロダクト。あなたのアクティビティを最大限にサポートします。本製品はiPadの「耐衝撃のケース」と「トラックパッド搭載Bluetoothキーボードをセットにした製品です。フォリオ型カバースタンドは持ち運び時はカバーとして、使用時はスタンドとして機能。マルチタッチ対応トラックパッドを搭載したキーボードは日本語キー配列対応です。一般的なキーボードより水分に強い構造をしています。
セット内容Bluetoothキーボード付きiPadケース(分離不可)、USB-C充電ケーブル、ユーザーズマニュアル(日・英) 材質PC、SECC、PU、TPU、マグネット、バッテリー ブラック 質量(g)660 タイプ手帳型 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃設計、保護ケース内蔵、画面を保護するせりだしたスクリーンサラウンド、ホームボタン、水分に強いキーボード、マルチタッチ対応トラックパッド、USB-C充電対応、ペンホルダー、マグネットフラップ、ヒンジスタンド
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7ゲージの厚手タイプ。3本胴の手袋。 純綿だから熱い物を触っても糸が溶ける事がありません。
材質綿100% キナリ 入数(双)1 材質(すべり止め)なし RoHS指令(10物質対応)対応
1双
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。 軽量の樹脂先芯を採用し、クリーンブーツと同様の快適設計。
長さ(cm)19(26cm) 標準質量(g)760(両足) 種類クリーンセーフティシューズ グレードクラス1~100 機能静電気防止 JIS規格JIST8101 準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/- 高さ(mm)33 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)48.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。 足先保護の先芯強度はL級(JIS T-8101準拠)ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィット
標準質量(g)800(両足) 種類クリーンセーフティシューズ 長さ(cm)47(26cm) グレードクラス100~10000 機能静電気防止 JIS規格L級(JIS T-8101準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
22,980 税込25,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)