仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)約3.45
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色黒色(半つや塗装)
定格使用時間連続
取付け方法ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
許容周囲温度(℃)-20~55
取付け方法Φ11取付け穴(4か所)
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
定格使用時間連続
塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや
質量(kg)約43
消費電力(W)60以下
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
許容圧力(MPa)0.035
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615
定格入力電圧(V)DC12/24
保存温度(℃)周囲:-40~+70
光源白色LED
色温度(K)6000~7000
定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)
照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)
使用周囲温度(℃)-30~+60
LED使用数(個)24個
耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃数2
シャンク径(Φmm)20
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
仕様チューブユニット(紫外線光電管)
適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420
質量(kg)0.615
定格入力電圧(V)DC12/24
光源白色LED
色温度(K)6000~7000
定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時)
照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時)
使用周囲温度(℃)-30~+45
定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時)
入力電圧許容範囲(V)DC10~30
耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付フランジ
質量(g)約25
タイプトップビュー
保存温度(℃)-20~70
ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード