167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL Series(CLK2GB63) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CL Series(CLK2GB63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB63C SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(G) 鉄:14MPa ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/長足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
439 税込483
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
659 税込725
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)6 質量(g)2.7 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900 アズワン品番64-7931-79
1本
625 税込688
翌日出荷

ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80 適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトボード・多目的ボードシリーズの案内板です。
グリーン購入法適合 高さ(mm)1400 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
520 税込572
翌日出荷

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

写真や資料を入れて、キャビネットやロッカーに自由に貼り付けれます。
仕様マグネット付 エスコ品番EA781GB-63 材質プラスチック 寸法(mm)216×279 クリア
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~) SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CH Series(CHSGB63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

CHKGB63TN-20 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB63TN SMC CADデータあり
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷



JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(G) 鉄:14MPa
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GB SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CH Series(CHSGB63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) GF ロッド先端ねじ(-) ナットなし ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

CH Series(CHDSGB63) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB63TN) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~) SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

CHSGB63-200A-A ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGB63 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷

関連キーワード