様々な再加熱機器で使える、ハイブリッドな超耐熱食器。
高さ(mm)23
径(Φmm)86
様々な再加熱機器で使える、ハイブリッドな超耐熱食器。
容量(mL)250
高さ(mm)63
径(Φmm)97
ギヤーポンプ GC-13-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.16MB)
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に
仕様単体ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])200~600
接続部ねじ管用平行ネジ
吸入揚程(m)4以下
吐出圧力(MPa)0.1~0.3
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
材質ガラス
質量(g)752
縦(mm)50
横(mm)105
ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。
セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
用途生木の剪定・植物のお手入れに
色ダークグリーン
使用目的お手入れ、剪定
切断対象植物、生木
肉をたたいて柔らかくします。叩き面は細目・粗目と2種類です。
材質本体:亜鉛合金(クロムメッキ)、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)281
寸法(cm)約22.2×4×5.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
肉のすじを切って食べやすくします。刃は清潔でサビにくいステンレス製です。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル・シャフト押さえ板:ABS樹脂(耐熱温度60度)
寸法(cm)約6.1×2.4×14.6
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
魚のうろこが素早く取れます。
材質ステンレス鋼
全長(mm)194
質量(g)68
寸法(cm)約2.2×1.7×19.4
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
軸径(Φmm)3
粒度#80
形三角型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
砥石長(mm)16
砥石直径(mm)13
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
食材が回りにくい、ひし形タイプ。吊り下げられるリング付です。
材質ステンレス鋼
質量(g)9.07
仕様配線あり
形状丸形
寸法(mm)45×45L
質量(g)250
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
仕様配線あり
寸法(mm)45×45L
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。プロテクトフレーム:フレーム上部に衝撃吸収クッションを配置 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼ワイドレンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保し防じん効果もアップ 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数1
仕様配線あり
形状非常停止スイッチ 頭径Φ40
寸法(mm)80×80
質量(g)490
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
色レモンいろ/みかんいろ/だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/しゅいろ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/あおみどり/きみどり/はいみどり/みどり/ふかみどり/あお/ぐんじょう/はいいろ/くろ/しろ/あかむらさき/あかるいあお/エメラルドグリーン/えんじ/うすむらさき/きんいろ/ぎんいろ
質量(g)418
本体寸法(mm)183×306×20
色数30色
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様配線あり
形状非常停止スイッチ 頭径Φ40
寸法(mm)64×80
質量(g)440
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
取付可能スイッチXW1E-LV412Q4MR (C1S-722R)
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.24MB)
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
関連キーワード
1
2
3
4
次へ