142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に 仕様単体ポンプ 回転数(min-1[r.p.m])200~600 接続部ねじ管用平行ネジ 吸入揚程(m)4以下 吐出圧力(MPa)0.1~0.3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。
セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

Gクラシック ガーデニング鋏 アルス 動画あり
ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
用途生木の剪定・植物のお手入れに ダークグリーン 使用目的お手入れ、剪定 切断対象植物、生木
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉をたたいて柔らかくします。叩き面は細目・粗目と2種類です。
材質本体:亜鉛合金(クロムメッキ)、樹脂部:ABS樹脂 質量(g)281 寸法(cm)約22.2×4×5.2
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉のすじを切って食べやすくします。刃は清潔でサビにくいステンレス製です。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル・シャフト押さえ板:ABS樹脂(耐熱温度60度) 寸法(cm)約6.1×2.4×14.6
1個
899 税込989
6日以内出荷

和平フレイズジー・クック 魚串
魚の柔らかい身を崩さず返せます。清潔でサビにくいステンレス製です。
材質ステンレス鋼 質量(g)13.6 寸法(cm)39
1セット(5本)
599 税込659
6日以内出荷

魚のうろこが素早く取れます。
材質ステンレス鋼 全長(mm)194 質量(g)68 寸法(cm)約2.2×1.7×19.4
1個
499 税込549
6日以内出荷

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
軸径(Φmm)3 粒度#80 三角型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー 砥石長(mm)16 砥石直径(mm)13
1個
429 税込472
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 外径(Φmm)13
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和平フレイズジー・クック 焼串
食材が回りにくい、ひし形タイプ。吊り下げられるリング付です。
材質ステンレス鋼 質量(g)9.07
1セット(5本)
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線あり 形状丸形 寸法(mm)45×45L 質量(g)250 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂
1台
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配線あり 寸法(mm)45×45L 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。プロテクトフレーム:フレーム上部に衝撃吸収クッションを配置 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼ワイドレンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保し防じん効果もアップ 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷



縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


仕様配線あり 形状非常停止スイッチ 頭径Φ40 寸法(mm)80×80 質量(g)490 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レモンいろ/みかんいろ/だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/しゅいろ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/あおみどり/きみどり/はいみどり/みどり/ふかみどり/あお/ぐんじょう/はいいろ/くろ/しろ/あかむらさき/あかるいあお/エメラルドグリーン/えんじ/うすむらさき/きんいろ/ぎんいろ 質量(g)418 本体寸法(mm)183×306×20 色数30色
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様配線あり 形状非常停止スイッチ 頭径Φ40 寸法(mm)64×80 質量(g)440 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂 取付可能スイッチXW1E-LV412Q4MR (C1S-722R)
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)








Merck(メルクミリポア)ICマイレクスフィルタユニット
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア) 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)