50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
材質銅板に銅板をロウ付
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ銅メッキ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
材質ステンレス
取扱説明書取付手順(0.55MB)
種類調色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
マニホールド取付形です。
マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。
取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24
コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0
ナット外径D(Φmm)20
長さ調整ねじ(g)M8X0.75
長さ調整ねじ最大(mm)80
使用するコレットSG6
使用するフックスパナFS20
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24
コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0
ナット外径D(Φmm)20
長さ調整ねじ(g)M8X0.75
長さ調整ねじ最大(mm)60
使用するコレットSG6
使用するフックスパナFS20
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。
2018年トラスコ掲載ページ1 1016
材質ボディー:クロムモリブデン鋼
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_-25~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ
アズワン品番65-4315-72
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ
アズワン品番65-4315-71
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-14
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
。感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
ねじの種類(-) Rc
接続口径(40) 1 1/2
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類(-) Rc
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5
材質(シール)(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
接続口径(40) 1 1/2
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19
適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82
適合サイズ(cm)最大径10.3
電子レンジ×
食器洗浄機○
主な適合純正品番50621-GC6-000
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場。[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]。特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]。最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]。国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。
焼き物や炒め物に。
材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
質量(g)49.9
外形寸法(cm)約7.5×2.5×32.5
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC
1個(10個)
¥2,298
税込¥2,528
12日以内出荷
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)720
キャスター有
棚無
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
材質(幕板)有
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2180×610×815
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730
グリーン購入法適合
1台
¥329,800
税込¥362,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ