1,052件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
189 税込208
翌々日出荷






1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷



1個
99,980 税込109,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

仕様●極数 6●定格電流 13A●オス/メス オス●シリーズ SMS●タイプ コネクタ●実装タイプ スルーホール実装●定格電圧 220.0 V●行数 2●IP保護等級 IP40●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●表面処理:コンタクト 金●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板コネクタ. SMSシリーズクイックかん合5.08 mmピッチ基板実装電線対基板コネクタは●ピン ソケットTRIM TRIO(TM)ンタクトが事前に取り付けられています。これらのコンタクトは削り出し又は打ち抜き成形加工で製造されています。2 36 極のモデルを用意しています。これらのSMSシリーズクイックかん合基板実装ヘッダは●コンタクトキャビティ間に識別キャビティを備え●ストレート又はライトアングルの取り付け構成があります。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. SMSxxGE3 削り出しのメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE4 削り出しのオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE6 削り出しのオスコンタクトを備えた直角基板用コネクタ SMSxxRE3TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxRE4TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●極数 : 6●定格電流 : 15A●オス/メス : メス●シリーズ : SMS●タイプ : 基板実装●実装タイプ : PCBマウント●定格電圧 : 250 V ac●接続方向 : ライトアングル●Souriau SMS シリーズライトアングル基板実装レセプタクルには●オス PC テールコンタクトが付いています。SMS シリーズは●クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには●押して離します。このシリーズは●ワイヤタイプ●基板タイプ●アクセサリオプションにより●完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは●狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ° C シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

クリスタルアイ。GEフィット用LEDヘッドライト V3(純正HID車用)。ポジションONで片側14発のLEDがコの字型に点灯し、今までにない圧巻のインパクトを醸し出します。高級感とスポーティーテイストを融合させた個性的なモデルに仕上がってますので、どんなスタイルにでもマッチいたします。こちらの商品は純正HID車用です。新品左右セット。右ハンドル左走行車線用の日本仕様。ロービームプロジェクターランプ。ブラックタイプ。高輝度LED片側14発ポジション。ハイH1電球付属。純正HID車用。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ホンダ GE6~9 フィット FIT 純正HIDヘッドライト車用。2010年10月まで(後期、ハイブリット不可)。純正ハロゲン車は取り付け不可。純正のHIDをこちらに移していただく作業が必要です。(HID移植の説明書付き)
グリーン購入法適合
1セット
42,980 税込47,278
32日以内出荷

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識 GE-6 禁煙
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質エコボード 厚さ(mm)1 商品番号121-4948 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容禁煙 アズワン品番64-6556-40
1枚
999 税込1,099
10日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質エコボード 厚さ(mm)1 商品番号121-9626 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容火気厳禁 アズワン品番64-6556-39
1枚
999 税込1,099
10日以内出荷

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエスト。コイルファスナー:前立て
仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト 素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
1着
3,998 税込4,398
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など 材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜) タイプシールなし シールの有無シールなし
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1箱(5巻)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
20,980 税込23,078
当日出荷


給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:6mm●外径:14mm●コード番号:217-6734 アズワン品番65-7908-52
1個
4,598 税込5,058
欠品中

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)1 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~60℃
1巻(10m)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド 5GE
シャフトGE歯切りタイプ モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:6mm●外径:14mm●コード番号:213-1907 アズワン品番65-7894-66
1個
3,598 税込3,958
欠品中

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 2枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプショート 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)