79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。
用途オフィスでの書類整理などに。 材質硬鉄線(ニッケルメッキ) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1箱(500本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤 Genus 動画あり
ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。 淡い黄色透明 主成分エポキシ 粘度(参考)はちみつくらい 可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。) 主な用途金属 使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。) 硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比【重量比】主剤100:硬化剤40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後) 関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.53MB) 2液混合手順例(0.4MB) 取扱説明書取扱説明書_GM-1508(0.37MB)
1缶(350g)ほか
4,590 税込5,049
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4 トラスコ品番106-1836 2018年トラスコ掲載ページ7 0819
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
1本(10m)ほか
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8 種類エンジン式 タンク容量(L)15 最高圧力(MPa)0.8 使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1) 吸水量(L/min)0.5~6.0 点火プラグチャンピオンCJ8Y相当 運転時間(分)約50
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様止水板付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)65
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
359,800 税込395,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-95
1枚
7,250 税込7,975
翌日出荷

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L) 付属品計量カップ、しゃもじ 質量(g)1250 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24 トラスコ品番758-7830 全長(mm)1350 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)780 定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) タンク容量(L)60 全高(mm)1140 使用燃料軽油 騒音値(dB)51/53 騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
1台
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷


ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付 トラスコ品番106-1852 芯数3P 電線仕様ソフトンVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP
RoHS
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
29,990 税込32,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1ケース(2個)
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGM-HM
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGM-HF
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DNGM-HP
RoHS
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
31,990 税込35,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ DNGM-MJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNGM-MJ
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ DNGM-MJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNGM-MJ
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質HTI10 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1パック(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HS
RoHS
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HS
RoHS
材質BXA10 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.1 コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 送りf(mm/rev)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HS
RoHS
材質BXA20 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.1 コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 送りf(mm/rev)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HS
RoHS
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HP
RoHS
寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HP
RoHS
材質BR35F 形状ひし形穴つき55° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.5 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 送りf(mm/rev)0.03~0.2 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)