30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分SBR系溶剤形 標準使用量70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン 動画あり
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3g×3g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ 動画あり
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU コニシ 動画あり
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着 特性耐油 成分ニトリルゴム系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
668 税込735
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。 成分混合溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304 厚さ(mm)18.5 シルバー タイプカラビナフック RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。 危険物の類別第四類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.6 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

直火OKの耐熱性透明ガラスなべ。水が沸騰するようすがよくわかります。
材質超耐熱ガラス 寸法(mm)約215×305(取手部含む)×175 質量(kg)約2 容量(L)約2.5
1個
9,000 税込9,900
9日以内出荷

吸盤簡単で簡単に貼れて剥がすことができます。夏の強い日差しもカットします。ザラザラ面の窓ガラス 凸凹ガラス 網入りガラス ペアガラス 特殊ガラスには貼れません。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)15 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.11MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)24 高さ(mm)1000 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)130 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.13MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)17 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.12MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)33 高さ(mm)1000 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)820 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)130 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.15MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)18 高さ(mm)1000 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)130 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.12MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済み。多くのライダーがMRAスクリーンと共に。グランプリでの優勝を手にしています。ドイツTUV規格をクリアした高い安全性。
材質アクリル
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

2サイズをラインナップした、片面にポケットが付いている便利なチャック付きポリ袋。「A5サイズの用紙が入れやすいオレンジ」と「B5サイズの用紙が入れやすいピンク」の2サイズをご用意しました。ポケットには薬情などが入れられます。透明の為、外からお薬が見えて便利です。「開けやすく」「閉めやすい」GPタイプのユニパックです。
材質PE
1袋(50枚)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!。PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!。クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!。PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!。200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!。振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。魚探オート機能。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示。海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵。高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示。大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。フロントワイド。フロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。マーク位置の日時・水深表示。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)