25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(8本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(8本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) 対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)イーサネット/RS-485変換器
Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続 設置方法単独設置形 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

V Series(VXF) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」。対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ピンク
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」。対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ブラックグレー
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。愛車のイメージがガラリと変わります!
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ワリピン
部品名称ワリピン 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.91MB) 図解NoMGC-S300 ハンドル部品_No.8、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.8、GR16-M デフロックペダル部品_No.110、MGC-S301 ハンドル,レバー部品_No.8
1個
8 税込9
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムツキザガネ
部品名称ゴムツキザガネ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.98MB) 図解NoSSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.8、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.6、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.22、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.22、SSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.8、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.22、GR16-M トランスミッションケース部品_No.80
1個
90 税込99
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒートシール
部品名称ヒートシール 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.53MB) 展開図25(0.53MB) 展開図26(0.53MB) 展開図27(1.47MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.27MB) 図解NoMS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.26、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.45、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.70、SSA-α1003MA-1 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8、GR16-M エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.60、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.31、SSA-α510-110 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8など
1個
428 税込471
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.39MB) 展開図6(0.42MB) 展開図7(0.42MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.39MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(0.42MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.39MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.57MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.43MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoGX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.46、SSA-α610C エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.8、GR16-M ポジションレバー部品_No.80、SSA-α602M エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、SSA-α1000S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.8、SSA-F615M-2AD エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.8、SSA-α602M エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、GB1010ASR インジェクションポンプ部品_No.70、SSA-α602 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、MP2530E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 バネザガネ_No.47、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.43など
1セット(10個)
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoMS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MGC-605R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.8、MGC-704RD-1 ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.19、MGC-605R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.6、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.44、MGC-704RD ミッション部品_No.4、GR16-M フェンダ左部品_No.150、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MGC-704R サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.8、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.48など
1個
195 税込215
7日以内出荷


・蒸気用 ・長寿命 300万回(メーカー試験条件による) ・耐異物性向上 ・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA ・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ ・保護構造:IP65
型式VXS22 タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)3.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 最高作動圧力差(MPa)1.0 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)1.0以下 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気、183以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)





1式(100枚)
2,998 税込3,298
18日以内出荷

保護構造IP65 構造遊星減速機 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 減速段数1段原則 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
1個
62,980 税込69,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)