ハイパワーターボ&NA車での高温・高負荷時にも、強力な油膜を形成する高温油膜特性と、優れた油圧安定性で熱ダレを抑制。高性能エンジンを効果的に潤滑・保護し、本来の性能をフルに引き出す高性能モータースポーツオイルです。 ベースオイルをシンセティックベースへアップグレードした「GReddy Synthetic Composite Formulation」により、高温特性・低温流動性を大幅に向上させることに成功。始動直後から高温域まで、全温度領域において安定した油膜をエンジン内部に形成します。
SAE10W-40
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)226
流動点(℃)-37.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)90.7(40℃)、14.09(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数168
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ)
タイプ敷くタイプ
用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ハイパワー・高回転型NA車での油圧安定性と、粘性抵抗低減の徹底追及による鋭いレスポンス、パワーロスの抑制をコンセプトに開発。耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用し、ハイレベルな高温油膜特性と低温流動性により超低温域から高回転を多用する過酷な高温域まで卓越した潤滑・保護性能を発揮します。さらに、優れたせん断安定性により抜群の油圧安定性を実現。油圧で作動する可変バルブタイミング機構搭載車での極限領域においても、エンジンの持つ本来の性能をフルに引き出します。
SAE0W-40
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)228
流動点(℃)-47.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、13.32(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数206
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ベースオイルに耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用。金属表面に吸着し、強固な油膜を形成するエステルベースの特性をフルに活かした高温油膜特性により燃焼室内の気密性を保持。高いせん断安定性により極限領域にお ける抜群の油圧安定性を発揮します。
SAE15W-50
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)262
流動点(℃)-47.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)141.1(40℃)、19.89(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数162
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション
形状Super Power Flow
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE10W-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
ハードチューニングエンジンにおける高温・高負荷時にも強固な油膜を保持する高温油膜特性と、優れた低温流動性を高次元で両立したワイドレンジ設計のモータースポーツオイルです。基油に耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用、せん断安定性に優れる高機能VIIを極少量配合する処方により、ハイブーストターボ車・高回転NA車での極限領域における優れた油圧安定性を実現し、超低温域からサーキット走行などの過酷な高温域まで、常に卓越した潤滑・保護性能を発揮します。
SAE5W-50
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)236
流動点(℃)-42.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)117.2(40℃)、18.50(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数177
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に
材質ふっ素樹脂(床接地面)
低温粘度を従来より大幅に低く設定した事により、車が冷えている状態での始動性向上やAT内部での粘性抵抗低減によるパワーロス抑制に貢献します。さらに、過酷な高温域でも抜群のせん断安定性・酸化安定性を発揮し、全温度領域に おいてAT機構を効果的に保護します。ほぼ全ての国産AT車にご使用頂ける高性能ATFです。
種類ATF
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。
NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。
エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。
また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。
小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。
耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。
卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。
優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。
また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。
高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40
APISN/CF(相当)
ベースオイルグループⅢ+PAO
成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤
容量(L)20
引火点(℃)200以上
密度(g/cm3)0.85
流動点(℃)-30.0以下
注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
折りたたみできて持ち運びや収納に便利。
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.2
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×515×590
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×159×650
さび落としや天板の隅の洗浄に。
全長(mm)260
先端寸法(mm)130×25
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23)
全長(mm)132(ゴム部:108)
適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
こんなお得な商品も!

らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状シート
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)200×270
タイプ切って貼るタイプ
用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
1シート
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。
サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。
アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。
スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。
化学合成オイルで高い耐熱性を維持。
ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50
APISM/CF
タイプ化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター
色グリーン
タイプ乾式3層タイプ
メーカー汎用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。
マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。
機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。
SAE80W-120
APIGL-5
容量(L)1
適合車種マニュアルミッション、デフギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード