1,055件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s)15 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm)0.6 最高使用温度(℃)120 坪量(g/m2)70 圧力損失(kPa)0.32 厚さ(mm)0.21
1箱(100枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定 品名GS-25 質量(g)70/m2 厚さ(mm)0.21 圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値 捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインのゴールドパッケージで高級感を演出します。 厚みのあるお菓子もスマートに入れることのできる便利な底マチ袋です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリア PET12/アルミ蒸着PET12/LL40 寸法(mm)130×H250(底マチ74)
1枚(100枚)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ストレート 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格WB188-12 図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MS059-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、BC230MG エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.5、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 プライマ_No.15、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 プライマ_No.5、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MB228U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MB23J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、MB261ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.5など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付 サイズB:M5 (P=0.80) シリーズKRM-G 寸法A(mm)25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)15 寸法E(mm)11 寸法C(mm)11
1個
309 税込340
10日以内出荷

◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付 サイズB:M5 (P=0.80) シリーズKRM-G 寸法A(mm)25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)15 寸法E(mm)11 寸法C(mm)11
1個
309 税込340
10日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
厚さ(mm)0.21 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)70 保留粒子径(μm)0.6 圧力損失(kPa)0.32
1箱(100枚)ほか
2,298 税込2,528
33日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
全長200mmロングサイズ!
用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など 成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%) 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(25本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm)83 長さ(mm)46
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッと切れてはさみいらずの医療用粘着テープ。 軽い力で切れ、グローブ着用時でも扱いやすい仕様。 ガーゼ・包帯の固定、カテーテル・チューブの固定、穿刺針の固定。
テープ長さ(m)7
1箱(12巻)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-10~80 ちょう度No.1 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1缶(2.5kg)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 図解NoGKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.42、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.45、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.44、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルストレーナーカップ_No.46、MKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.45、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.22、MLSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.42、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.40、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.16、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
特価
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(52個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1缶
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。 適合横穴タイプ 材質塩化ビニール(PVC) 透明 摘要横穴タイプ
1パック(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付ステッカー 材質塩ビシール 質量(g)20
1枚
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

未来工業ガス用CD管
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
パワフルツインポンプ搭載
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に 吸水量(L/min)7.1
1台
49,880 税込54,868
翌々日出荷

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用 トラスコ品番809-4490 セット内容15A、20A、25A×各1ヶ 質量(g)880 適合サイズ15、20、25
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷


つくし工房ファンシート
バリケードを、鮮やかにイメージアップ。 個性的なイラストが、作業帯をソフトに演出します。 ガードスタンド、フォールスタンド、キックバリ、A型バリケードなどに使用できます。 マジックテープによる着脱式で、Φ48.6以下のパイプやロープに取り付け可能。
取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様上部裏面マジックテープ付、ヒモ付 厚さ(mm)0.24 寸法(mm)650×900、(設置寸法)550×900 穴数下2ヶ所
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種GIGABYTE GS25F2A タイプブルーライトカット反射防止 適合サイズ24.5インチ 解像度1920×1080 取付け方法シリコン吸着
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚 適合機種GIGABYTE GS25F2A タイプのぞき見防止180度 取付け方法両面テープ/スライド式 対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷