ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435)
タイプロング爪
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】16518-45000
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】異形 線径:Φ2.4
【代表適合車種】
250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98)
400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98)
550:GS550 F1/2(78)
650:GS650 1/2(82)
750:GS750G 1/2(81)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB14SP。適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92)。
適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)。
適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M8コガタマル, M8
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.96MB)
図解NoSSA-α610C ボンネット部品_No.50、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.24、MS1703 付属品部品_No.17、AS51TR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.29、GS35MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18、MLSE-30HR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.22、VSM-1010 メインフレーム部品_No.7、GS51TR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.20、MK30-3 付属品部品_No.14、GS60MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.39、MS703 付属品部品_No.14、SD90-6 付属品部品_No.14、MS903 -A 付属品部品_No.14、MS2215 フゾクヒン部品_No.13、MS2202 付属品部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.24、MS905 フゾクヒン部品_No.13、MS1002 付属品部品_No.15、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.14、MS2210 -A 付属品部品_No.17、MS1505 フゾクヒン部品_No.13、VSM-1020 メインフレーム部品_No.7
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
仕様19フクム
規格PF1/4:8.5ホースヨウ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoSSA-C610 薬液配管部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.44、SSA-C421 薬液配管部品_No.19、GS13EBR ホースリール部品 90°エルボマトメ_No.18、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.21、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.36、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.15、BSM-1230L オプション2部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.46、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.54、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.29、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.36、SSW-302A 薬液タンク部品_No.32、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.52、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.58など
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
関連キーワード