アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合700FVD、600FVD
取付場所フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52
仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435
適合マスト径(Φmm)22~49
前後比(dB)20以上
インピーダンス(Ω)75(F型)
総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)AC100V1.0W
電源AC100V
消費電流(mA)30(DC15V)
出力インピーダンス(Ω)75
角度調整範囲±60°(壁面取付時)
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
耐風速(m/s)50
電圧定在波比3.0以下
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
最大出力(dBμV)90
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
関連キーワード