さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]
チェーン形式80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)100
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える
跳ね返り防止ガード付き
直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能
本体2.3kgの業界最軽量クラス
工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
充電時間(分)約60
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断
セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。
振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
用途樹木の枝払いや木板切断
付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)
質量(kg)0.7
定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)プラスチック30
回転数(min-1[回/分])0~7000
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0
最大切断能力(mm)(木材)Φ160
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数2
質量(kg)約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番769-7651
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX
電源(V)100
電流(A)8.1
コード長さ(m)2
全長(mm)568
質量(kg)2.2
消費電力(W)770
バー全長(mm)ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD
長さ(mm)250
厚さ(mm)ゲージ:1.3
質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色青
ピッチ1/4”
電源(V)直流36(18×2)
バッテリーリチウムイオン
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)30
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60E
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体のみ
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
チェーン形式80TXL-32E
関連資料(3.66MB)
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)150
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
チェーンテンションを調整しやすい
残量が見やすいクリアオイルゲージ
無段変速トリガー
わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー
自動潤滑式オイルタンク
便利なチェーンカバー本体収納
電圧(V)12
チェーンスピード(m/s)[m/分]5
バー全長(mm)152
質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時)
仕様燃料ゲージ、トリガーロック
付属品ケース
長さ(mm)420
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96
切断有効長さ(mm)140
電源電圧(V)12
タンク容量(mL)50(チェーンオイル)
ガイドバー長さ(mm)152
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。
メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。
電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バー全長(mm)250
質量(kg)2.3
付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182
バッテリーリチウムイオン
チェンスピード(m/sec)3.5
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
電池パックB-1815LA
使用充電器UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下
有効切断長さ(mm)250
切断長(mm)推奨150以下
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RS026SR。販売備考:キャンセル不可商品です。REAR BODY PAD ブラックwithレッド&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 18-21。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI KATANA (18-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/レッド/メタリック シルバー
備考SUZUKI KATANA (18-21)
タイプRear Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS026SLH。販売備考:Black with Graphite Grey, Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 18-21。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 8BL-EK11AA] 22。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI KATANA (18-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グラファイト グレー/レッド/メタリック シルバー
備考SUZUKI KATANA (18-22)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー
色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
横幅(mm)(ピッチ)2.3
難燃性UL94V-2
適合電線26-20AWG(0.12-0.5mm2)
1パック(10色×25粒)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC
色水(SB)
寸法(m)標準梱包:300/フリーコイル巻
1箱(300m)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
色グリーン
高さ(mm)1502
材質(本体)スチール
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)900
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)150
高耐荷重メタルラック専用の棚板です。
耐荷重300Kgを実現しました。
材質スチール(クロムメッキ)
高さ(mm)40
耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。
材質スチール(焼付塗装仕上)
質量(kg)1
色ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数3
安全荷重(kg)1000(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
アルミ製で軽快な取り回しが可能。且つ、350kgまでの積載が可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。スタンドとタイヤストッパーを左右2か所に装備。荷物の積み下ろし時や坂道での停車が安心して行えます。強度の高い26インチノーパンク車輪付の為、重量物を積んでの災害等、緊急時の使用に適しています。
用途災害時の荷物運搬、学校行事、清掃活動等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)2030
質量(kg)47.2
全幅(mm)1110
全高(mm)905
均等荷重(kg)350
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)720
車輪26インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。
適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14
全長(mm)165
質量(g)350
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。
用途VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。 。本製品は、13~27インチまでのVESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けるための補助具です。 。4つのアームシステムで、さまざまな形状のモニターに合わせて調節し、固定します。26.5~60mmの厚さのほとんどのモニターをサポートします。 。VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けて、見やすさを向上させるように調節することができます。 。1カ月に1回程度のネジの締め直し、確認をお願いします。 。ネジの締めすぎはモニターの破損につながりますので、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●対応サイズ:13インチ~27インチ●対応規格:VESA穴のないモニターに対応
セット内容ブラケット×4、フック×4、ネジカバー×4、ナット×8、ネジ×8、ネジ(M6×40)×4、ネジ(M6×60)×4、ネジ(M6×80)×4、レンチ×1
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)製品の調節可能の範囲:幅約200~約420、モニター奥行約26.5~約65
質量(kg)約0.65
色ブラック
耐荷重(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×375.5×40
対応インチサイズ13~27インチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)
高さ(mm)18.06
質量(g)10
種類CAT5E/UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリーカテゴリ5E
国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。アルミパイプを使用した最軽量(1.9KG)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。床を守る樹脂パーツを装備しています。
仕様積み重ね:台車「E-26」を使用すれば、50脚まで積載可能
材質フレーム:Φ19アルミパイプ(粉体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、脚端:エラストマー樹脂成型品
パイプ径(Φmm)19
座面高さ(mm)420
座幅(mm)357
座奥行(mm)361
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)10
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用
種類CAT5E/UTP
高さ(mm)18.06
質量(g)10
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線
使用場所屋内
被覆外径(mm)5.08~8.38
絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリーカテゴリ5E
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)26
寸法B(mm)10
寸法C(mm)16
取付部おねじ
寸法A(Φmm)42
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
色グリーン
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)900
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)150
関連キーワード
1
2
3
次へ