1,830件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8 プーリーA形 適合ベルトH
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 歯形H
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1セット(5個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ H200形 AF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状AF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)50.8 歯形H
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。 大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプH200(W/54、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)59
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

電動シリンダ LZBB3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


H Series(HRSH200) SMC CADデータあり
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
349,800 税込384,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMH
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
特価
93,980 税込103,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4161種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)


MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

電動シリンダ LZBL3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

MY1H20-200A6 MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200A6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 SH
分解・組立が簡単に出来ます。 フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。 ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。 ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3892 アズワン品番65-7965-49
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-200A7) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平アルミハンドル AH 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A 材質アルミニウム製
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)