211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
材質和紙 長さ(mm)23 形状三角 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(6個)
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 間口(mm)900 仕様シリンダ錠付完成品 材質ステンレス(SUS430) 均等積載量(kg/段)60
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サーヴォ(サンペックスイスト)【衛生対策】[八角]帽子
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュケープ付き八角帽子。洗濯を繰り返しても持続する抗菌力で清潔な状態をキープ。天メッシュで涼しい、厚手の本体素材。着脱が容易ながら、毛髪落下防止もしっかり考慮
用途食品工場 常温作業場向け ホワイト サイズF 仕様後頭まわりマジックテープ、メッシュケープ付き、天メッシュ仕様 種類メッシュケープ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6611-87 頭囲(cm)62 生地ツイル/フレッシュエリア(R) 性別男女兼用
1着
2,498 税込2,748
当日出荷

ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
1双ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8洗桶
エコ商品
板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)工具
適合トロリーワイヤー90A・300A用 トラスコ品番836-0729
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

船舶電線の電路材としてお使い頂いております
用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です 材質 表面処理メッキ 板厚t(mm)2.3
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調
特殊高耐久UVコーティング加工でワックスメンテナンス不要。
仕様NO WAX、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)150×914.4 ケース質量(kg)16.3 各種認証FloorScore(R)認証
1箱(22枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ヒジ坪
材質管:ステンレス、軸:ステンレス 質量(kg)300 仕上管:生地、軸:生地
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。 幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

・いつでも使いやすくお手入れしやすいキッチンアイテム。・抗菌・防汚加工。・SIAA対応
材質ポリプロピレン 寸法(mm)234×252×98 質量(g)155
1セット(40個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
1台
549,800 税込604,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (821種類の商品があります)

4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



イマオコーポレーションステンレス ラウンド ハンドル
材質(本体)SUS316L 許容荷重(N)1000 色(本体)つや消しシルバー
1個
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 318
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2165 アズワン品番65-7945-35
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-518 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.34 許容変位置(deg)66 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷



1個
319 税込351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
189 税込208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
3,300 税込3,630
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷