13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。
最高使用温度(℃)100 表面無地
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別AH3005 シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)2
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケース アズワン品番65-5713-92
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

1組
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード