信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質H.S.S.-Co
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
材質超硬K10
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応
DIP8pinパッケージで省スペース化を実現
AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
入出力間耐圧 5,000V AC
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場
規格UL/C-UL、VDE
★優しく容易な抜歯を基本理念として開発されたシリーズです。★洗練された先端部・細く深いグリップは、的確に歯牙を支えます。精巧な先端部は、上下顎各歯の様々な形状・状況に対応できます。通常の抜歯鉗子とは違い、先端ではなく面で把持するよう設定されています。把持面積を増やしている為、軽い力で使用可能です。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000808
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
長さ(mm)3.2
高さ(mm)2.2
奥行(mm)2.5
許容差±10%
材質(コア)フェライト
パッケージ1210
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。
2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用
電圧(V)12
消費電力(W)23
対応車検
色温度(K)6000
保証期間3年
光束(Lm)1500
耐振性20G
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化
色ブラウン
タイプ助手席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット トラック
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ
仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化
色ブラック
タイプ助手席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット トラック
年式H23/12~H26/08
1台
¥13,980
税込¥15,378
32日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ
仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化
色ブラック
タイプ運転席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット トラック
年式H23/12~H26/08
1台
¥13,980
税込¥15,378
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化
色ブラウン
タイプ運転席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ
仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化
色ブラック
タイプ運転席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ
年式H23/12~H26/08
1台
¥13,980
税込¥15,378
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化
色ブラウン
タイプ助手席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化
色ブラウン
タイプ運転席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット トラック
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ
仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化
色ブラック
タイプ助手席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ
年式H23/12~H26/08
1台
¥13,980
税込¥15,378
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化
色ブラック
タイプ助手席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット トラック
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化
色ブラック
タイプ助手席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式、背もたれ大型化
色ブラック
タイプ運転席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化
色ブラック
タイプ運転席のみ
人数2人乗り
適合車種S200系 ハイゼット トラック
年式H23/12~H26/08
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
形状フランジ
呼び圧力10K
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
タイプ電子ライター
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×23×12
セット内容花6切No.7 Φ23(Φ12)×H37花8切No.7 Φ23(Φ12)×H37丸No.7 Φ20(Φ8)×H36両目No.2 Φ25(16)×H38片目No.2 Φ25(17)×H38バラNo.2 Φ24(16)×H40。( )は口寸法です。
セット内容6点(花6切No. 7、花8切No. 7、丸No. 7、両目No. 2、片目No. 2、バラNo. 2)
材質18-8ステンレス
サイズNo.7
TKG品番9-1047-1701
TKG品番(2017)6-0923-1701
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)
付属品DFX0-U4
質量(g)90
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
消費電流(mA)(最大)100
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13
インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
通信速度~115.2kbps
コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)125
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)100
規格RS-485⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)100
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066177417。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。マウント先端にボールジョイントを採用し、角度の微調整が可能。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS125 [8BJ-DP12H] 23-24。厚み:3。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅435mmx長さ400mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:469
仕様グラデーション無し
付属品専用取付ステー
材質アクリル
厚さ(mm)3
色スモーク
タイプスクリーン ツーリング
型番469
サイズ(mm)幅435x長さ400
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066177400。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。マウント先端にボールジョイントを採用し、角度の微調整が可能。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS125 [8BJ-DP12H] 23-24。厚み:3。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅435mmx長さ400mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:469
仕様グラデーション無し
付属品専用取付ステー
材質アクリル
厚さ(mm)3
色クリア
タイプスクリーン ツーリング
型番469
サイズ(mm)幅435x長さ400
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ