RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
備考脱着用レンチ
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)15
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS80
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)5.08
軸穴径公差H7公差仕上げ
。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
アズワン品番65-9319-19
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)外寸 217×145 内寸A33(29)×B21(17)×H16
外寸(mm)217×145
内寸(mm)A33(29)×B21(17)×H16
内容量(g)約11
1個(1個)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
SNコンテナーの専用フタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×21●嵌合商品:SNコンテナーN#16B、N#20B、N#20B-H
アズワン品番67-7225-74
1枚
¥1,752
税込¥1,927
5日以内出荷
短形型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジングです RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジング製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティインサート製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは Durable アルミニウムダイキャスト素材で、性能と信頼性が高くなっています。また、パウダーコーティングされた表面により、ハウジングの保護層がさらに強化されており、最高の耐久性を誇ります。このハウジングには、最も特殊な用途を含むさまざまなオプションが用意されており、過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタに障害が発生して高振動が発生する可能性がある用途向けに特別に設計されているため、あらゆる環境で非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティハウジング製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します このシリーズには、長期間耐久性と性能を向上させる粉体コーティングが施されたアルミダイキャストハウジングと、亜鉛めっき鉄製のロックレバーが用意されています 標準タイプと高さのバリエーションがあり、シングルロックとダブルロックの両方があり、 IP65 保護等級で安心感が得られます RS Pro ヘビーデューティインサートに対応しており、 PG 又は M スタイルケーブルグランド RoHS対応 用途: コネクタハウジングは、完全な電源コネクタを作成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 ハウジングへのエントリは、ハウジングの一方又は両側のケーブルグランド(表面実装の場合)、又はバルクヘッドハウジングの背面から到達します。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 亜鉛ダイキャストハウジング 表面は粉体コーティング PG 又は M スタイルケーブルグランドと併用 使用温度範囲: -40 ° C → +125 ° C 色はグレーですRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = RS-H16Bねじサイズ = PG21実装タイプ = 表面実装接続方向 = サイドエントリIP保護等級 = IP65ケーブルの進入角度 = 側レバー数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジングです RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタハウジング製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティインサート製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは Durable アルミニウムダイキャスト素材で、性能と信頼性が高くなっています。また、パウダーコーティングされた表面により、ハウジングの保護層がさらに強化されており、最高の耐久性を誇ります。このハウジングには、最も特殊な用途を含むさまざまなオプションが用意されており、過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタに障害が発生して高振動が発生する可能性がある用途向けに特別に設計されているため、あらゆる環境で非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティハウジング製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します このシリーズには、長期間耐久性と性能を向上させる粉体コーティングが施されたアルミダイキャストハウジングと、亜鉛めっき鉄製のロックレバーが用意されています 標準タイプと高さのバリエーションがあり、シングルロックとダブルロックの両方があり、 IP65 保護等級で安心感が得られます RS Pro ヘビーデューティインサートに対応しており、 PG 又は M スタイルケーブルグランド RoHS対応 用途: コネクタハウジングは、完全な電源コネクタを作成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 ハウジングへのエントリは、ハウジングの一方又は両側のケーブルグランド(表面実装の場合)、又はバルクヘッドハウジングの背面から到達します。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 亜鉛ダイキャストハウジング 表面は粉体コーティング PG 又は M スタイルケーブルグランドと併用 使用温度範囲: -40 ° C → +125 ° C 色はグレーですRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = RS-H16Bねじサイズ = PG21実装タイプ = 表面実装接続方向 = サイドエントリIP保護等級 = IP65ケーブルの進入角度 = 側レバー数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
備考13X1BX1760
部品名称ホース
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.09MB)
図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.38、CBM-520 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.40、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.38、MX-501 薬液配管部品_No.22
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-73
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9330-51
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-83
1個
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)21
1個
¥9,188
税込¥10,107
9日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。
J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
用途ラチェット+ソケットセット
1個
¥69,980
税込¥76,978
73日以内出荷
1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。
15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。
23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。
1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。
1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ラチェット+ソケットセット
質量(kg)2.19
1個
¥76,980
税込¥84,678
73日以内出荷
関連キーワード