1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
商品特長。包帯どうしがくっつくので、巻きはじめから終わりまでズレずにしっかり巻け、止め具がいらない包帯。特殊加工により皮膚や髪にはくっつかない。手で切れる。巻き直し簡単。
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
時間設定単位15分
定格15A 100V AC
タイマー時間11時間
ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25
トラスコ品番157-7051
材質ポリウレタン
色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
コード長さ(mm)660
コードあり
1個(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
定番半長靴に外チャックが付いていて脱ぎ履きし易い。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約24.5±0.5(26cm)
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ半長靴
JIS T 8101 革製H種<重作業用>合格。
形状ローカット
色黒
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(型押)
先芯鋼製
標準質量(g)1000(26cm/両足)
JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格
足幅3E
靴底合成ゴム1層底
中敷全敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
適合車種Honda、CBF 1000 F (2010-2010)
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
適合車種Honda、CBF 1000 F (2010-2010)
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。
材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)170
質量(g)193
寸法H(mm)16
寸法W(mm)28.5
駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
材質H.S.S.-Co
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ポプリン
生地性能ナノ加工、吸水防汚性
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管
形状角
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)311
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)311
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
材質耐熱ガラス
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×85
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
ターナーとしても使えるフラットタイプのウイスク。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×80×50
質量(g)100
材質ステンレススチール(金属部)、ポリプロピレン(ハンドル内部品)、ポリプロピレン(ハンドル内部品)
アズワン品番65-1220-97
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
有効長(mm)46
刃厚(mm)1.3
凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。
上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機種に適しています。
吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。
ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。
羽根車は二段構造で強力な揚送を可能にした高揚程仕様です。
流電陽極を標準装備しています。(3kWを除く)
用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用
付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)×1
材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、ケーシング:FC200・FCD450、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200、主軸:SUS420J2(接液部)
極数2極
構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受
始動方式じか入
耐熱クラスB種・F種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
潤滑油タービン油VG32
キャブタイヤケーブル(m)15
液温(℃)0~40
関連資料(0.47MB)
配管接続方式JIS10Kフランジ
モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ