カテゴリ
- 保管用品(2,999)
- オフィス家具(845)
- パソコン/周辺機器(360)
- 厨房用品(113)
- 店舗什器・備品(106)
- 制御機器(96)
- 建築金物(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 科学研究・開発用品(77)
- 日用品(73)
- 測定用品(69)
- 縫製用品(66)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 卓上消耗品(58)
- 事務用品(56)
- 家電(52)
- メカニカル部品(50)
- 作業工具(47)
- 農業・園芸資材(44)
- 介護用品(43)
- 自動車補修部品(35)
- 建材・エクステリア(34)
- カー用品(34)
- 医療(30)
- 物流用品(29)
- 機構部品(28)
- 切削工具(27)
- 学童・教育用品(27)
- 電動工具(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 自動車純正部品(22)
- 清掃用品(21)
- 自転車部品(21)
- バイク部品(20)
- 作業服(20)
- バイク純正部品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 安全標識(18)
- 安全保護具(18)
- バッテリー・電装(15)
- 研磨材(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 安全用品(12)
- 防災用品(12)
- 梱包用品(9)
- 防犯用品(9)
- ヘルスケア(9)
- 農業機械(9)
- 住設機器(8)
- 救急・衛生(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- クリーンルーム用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 農具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(3,856)
- 山崎実業(150)
- イトーキ(93)
- SMC(77)
- エスコ(77)
- 福井クラフト(39)
- エレコム(34)
- タカショー(34)
- 水本機械製作所(33)
- 東京堂(21)
- サンワサプライ(17)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 廣杉計器(17)
- Wera(16)
- ストア・エキスプレス(16)
- サンワダイレクト(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- 友屋(14)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h6w」の検索結果

シグナリング プレミアム H6W
Philips¥1,998税込¥2,1981箱欠品中純正採用世界No.1ノーマルバルブです。ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブです。質量(g)2.6タイプH6W定格電力(W)6ベースBAX9S
セールスお断り標識タテ塩ビ白 SOE-H6W
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)1色白取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)300表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4
トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)
トックベアリング(TOK)¥259税込¥2851個当日出荷寸法d(mm)6寸法d1(mm)-寸法W(mm)7幅(mm)7タイプ4内径(Φmm)6寸法N(mm)-9.5寸法R(mm)2.5許容荷重(N)156RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
フックアイボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
UH-58(合板なし)
フクビ化学¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。種別横枠用
マグネットフラットフック(抗菌)白 MFHシリーズ
MagX(マグエックス)¥599税込¥6591袋当日出荷。フック部分左右に折り畳み可能な安全設計です。高機能滑り止め「R-FIX」使用でコンパクト&高耐荷重です。本体部分が抗菌樹脂を使っておりいつでも清潔に使用できます。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に仕様●平行耐荷重(kg):6●色:白●縦(mm):86●横(mm):36●厚さ(mm):10●耐荷重(kg):6●外径(mm):W36×H86●耐荷重(kgf):6●フック部分スチール仕様●マグネット式●裏面すべり止めゴム●材質/仕上:本体/抗菌ABS樹脂、フック部分/スチール、磁石/異方性フェライト磁石、すべり止め/ゴム●原産国:中国●コード番号:252-2933アズワン品番67-2236-05
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)
トックベアリング(TOK)¥139~税込¥153~1個翌々日出荷から9日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)
トックベアリング(TOK)¥169~税込¥186~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)
トックベアリング(TOK)¥240~税込¥264~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
ペンダントスピーカー ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:120°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W 出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-33
セールスお断り標識タテステッカー白大 SOS-H6WL
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色白取付方式ステッカー縦(mm)300横(mm)225表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4
トックベアリング(TOK)¥249税込¥2741個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)8.2(±0.2)幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6外径(Φmm)48.3寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
ベアリング
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
セールスお断り標識タテマグネット白小 SOM-H6WS
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色白取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
セールスお断り標識タテマグネット白大 SOM-H6WL
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色白取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H6WS
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色白取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷から8日以内出荷スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-03~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F03~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
...