こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)44
種別片頭式
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番375-6076
軸径(Φmm)六角軸対辺6.35
適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)300×85×70
質量(g)311
タイプ手動
チャック径(Φmm)6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP!
グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に
全長(mm)約300
ツカミ能力(mm)1~8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
材質真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)8
座金寸法(mm)15
仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)59
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。
セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6
材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)110
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
Description。This is standard PCB Drill Set from Carbide 3D that supplies you with more options for drilling into copper clad on your Shapeoko or Nomad CNC machines. Each set includes three 0.5mm, five 0.7mm, and two 0.9mm PCB drills each with a 0.125"
アズワン品番67-0428-39
1個
¥8,298
税込¥9,128
33日以内出荷
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に
全長(mm)約370
ツカミ能力(mm)1~10
仕様2本爪・ラチェット機構付
適合六角軸用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして
種類ピンバイス
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
材質(先端)真鍮
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥759
税込¥835
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
仕様コレットチャック2個 両頭収納型
質量(kg)0.034
全長(mm)98
適合サイズ(mm)0.1~3.2
材質本体・チャック・キャップ:真鍮
トラスコ品番437-4223
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Dual Bee type socket。3 indicator LED(ON/Sleep, RSSI, ASSOC)for each Xbee。Full size with free drills。Reset button for each Xbee。Reset button for base board。Provide maximal 500mA under 3.3V。Full break out for each Bee。Switchable of communication with FTDI-USB /Base board。Bees shield will make interfacing multiple Bee-style(XBee、GPS Bee、Bluetooth Bee and etc)easier than ever before. Aside from dual Bee style 20p 2.0 pitch socket、it also has large proto area、customizable software、serial、port for easier prototyping.
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0476-28
1個
¥1,998
税込¥2,198
取扱い終了
Features:One of the most frequently used parts in Makeblock platform、Compatible with most makeblock motion and Structure components.。Made from 6061 aluminum extrusion、anodized surface. Excellent strength and twist resistance.。With holes on 16mm increments、can be drilled for 4mm hardware.。Threaded slot enables easy and flexible connection.。Cross-sectional area 8x8mm.。Total number of beams is 10.。Note:。We changed the version of Beam0808、the new version Beams are 8mm shorter than the old version Beams.。Part List:2x Beam 0808-80。2x Beam 0808-128。2x Beam 0808-144。2x Beam 0808-160。2x Beam 0808-192
仕様●項目1:教育用キット●項目2:Beam0808 Robot Pack - Blue
アズワン品番67-0462-48
1個
¥4,898
税込¥5,388
取扱い終了
SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKF。It has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heat。This bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service life。As part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing friction。This roller bearing is equipped with a machined-brass cage。What is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071
アズワン品番65-7946-70
1個
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
SKF Spherical Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 22228 CC/C3W33 This spherical roller bearing from SKF is a self-adjusting unit that effectively accommodates shaft misalignment。It delivers even load distribution and has a very high load-carrying capacity for heavy-duty applications。Its innovative self-guiding rollers keep friction and heat at low levels, so your equipment can operate efficiently。This lack of friction also reduces wear on the bearing, ensuring a long lifespan。Thanks to its steel construction, its highly durable and resistant to corrosion, so its suitable for use in harsh environments。A bearing like this is used in applications with heavy radial and axial loads in either direction. Suitable to use with compact machinery as its simple to mount in tight spaces Substantial fatigue load limit of 86.5 kN Supplied as a non-separable bearing for simple and time-saving installation Reduced maintenance and service costs due to low consumption of lubrication Application Information Wind power generation Medical and pharmaceutical manufacturing Off-shore drilling Pump manufacturingSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Does this bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe bearing is wear-resistant and wont need frequent maintenance or replacement。It has three lubrication holes on the outer ring for simple re-greasing when necessary.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●材質:スチール●静定格荷重:900000N●ケージ材質:鋼●動定格荷重:743000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8477
アズワン品番65-7934-22
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM
セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。
目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm
Unique Construction
The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded
Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces
The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas
Flexibility
The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface
These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs
The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan
This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance
Working Safely
The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk
Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries
Features and Benefits
3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality
Typical Applications
The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more
It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals
FAQ's
What type of machine can you use these discs on
The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools
Will this damage the subject to be worked on
These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685
アズワン品番68-4150-89
1袋(24個)
¥13,100
税込¥14,410
7日以内出荷
。SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice。It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life。The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction。This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher。Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower。Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164
アズワン品番65-7933-14
1個
¥429,800
税込¥472,780
欠品中
Description。The PicoBuck LED Driver is an economical and easy to use driver that will allow you to control and blend three different LEDs on three different channels. By default, each channel is driven at 330mA; that current can be reduced by either presenting an analog voltage or a PWM signal to the board. Version 12 of the board adds a solderable jumper that can be closed to increase the maximum current to 660mA. The new voltage regulator also increased the voltage rating on the various components on the board, allowing it to be used up to the full 36V rating of the AL8805 part.。Three signal inputs are provided for dimming control. You can use the PWM signal from an Arduino or your favorite microcontroller to dim each channel individually, or you can tie them all to the same PWM for simultaneous dimming. Dimming can be done by an analog voltage(20%-100% of max current by varying voltage from .5V-2.5V)or by PWM(so long as PWM minimum voltage is less than .4V and maximum voltage is more than 2.4V)for a full 0-100% range. A small jumper is provided for each channel to allow you to increase the drive strength from 330mA to 660mA. Two mounting holes for 4-40 or M3 screws are provided on either side of the board. They are perforated so they can be easily snapped off with a pair of pliers, if a smaller footprint is desired.。Note:。If you're going to use screw terminals, this board uses two different sizes. Check the related products for both sizes you'll need.。Note:。The PicoBuck LED Driver was made in collaboration with Ethan Zonca. A portion of each sale is given back to him.
アズワン品番67-0420-83
1個
¥4,398
税込¥4,838
33日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of the surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673
アズワン品番65-7285-86
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
アズワン品番67-0427-60
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is from 72 to 125 V DC。The design of surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675
アズワン品番65-7285-88
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
食育絵本「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。
日本語の原文も掲載してあります。
When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and
there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso
factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his
”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also
learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from
vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages
and is good souvenir from central Japan.
食育絵本シリーズ「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。
日本語の原文も掲載してあります。
When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and
there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso
factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his
”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also
learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from
vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages
and is good souvenir from central Japan.
判型A4変形
ページ数24
著者名Akiko Suzuki、takaaki Hibi
1冊
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up pad is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent pads are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The pads are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.6 litres per sheet Available in a pack of 100 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill pads or general-purpose pads are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = パッド用途 = オイル吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up sheet is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent sheets are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution 100% polypropylene single sided laminated sheet with a sonic-bonded code and sun-bond top layer for ultra-absorption and reducing seepage Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The sheets are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.45 litres per sheet Available in a pack of 200 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill sheets or general-purpose sheets are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = シート用途 = オイル吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
1箱(200個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS PRO Oil Spill Kit, 26 Litre Introducing the RS PRO Oil Spill Kit with a 26-litre absorption capacity. The kit is contained within a convenient clip-top storage bag that can easily be transported to and from the spillage area, as well as being compact enough for storage in vans or behind a driver’s seat if needed, making it an ideal spill kit for use on light to medium spills and leaks that could cause injury. This mobile spill kit is suitable for use with oil or oil-based liquid spills like fuel and is ideal for rapid response oil clean-up across a wide range of applications and industries as part of industry regulations. Features and Benefits: This RS PRO oil spill kit is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills The super-absorbent pads within the kit are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution By including 2 x 1.2 m spill socks, it makes it easy to contain the spill to an area, preparing it for clean-up The pads and socks are designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing for extra versatility Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications This RS PRO spill kit is quick and easy to use with an effective absorbency rate of 26 litres All the contents of the kit are contained within a convenient clip-top storage bag, making it super portable to and from the spill site This mobile spill kit is also compact enough to be stored behind a driver’s seat or in a van for mobile spill clean-up applications that may be encountered It can also be kept in high-risk areas such as fuelling-points or drum storage areas Spill kit contents: 20 x oil absorbent pads, 2 x 1.2 m spill sock, 1 x hazard waste bag and tie Single use application only Applications: Oil spill kits or spill response kits are an essential part of spill clean-up and usually contain absorbent sheets, pads, socks and waste bags that are used in the containment and clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of kits can also be used for emergency response spill applications or as a precautionary measure, especially when working in industries like lorry loading or forklift driving. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill kits are widely used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Storage: Store in a dry place Disposal: Product must be disposed of in compliance with the absorbed liquid
仕様用途 = オイル吸収容量 = 26Lキット内容 = 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Description。This is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.。For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
アズワン品番67-0477-97
1個
¥2,098
税込¥2,308
33日以内出荷
。Description。The SparkFun Wireless Joystick Kit provides an easy way to control your next XBee project. Before the wireless joystick, radio-controlled projects used hobby RC transmitters, the same ones used for RC cars, boats and planes. The problem with these transmitters is that many aren't customizable, and the ones that are tend to be too expensive for many of us. The Wireless Joystick Kit offers a custom wireless solution for those who want to control their project their own way.。Equipped with the increasingly popular SAMD21 onboard, all you need is to assemble the SparkFun Wireless Joystick into the configuration you want and add your own XBee and lithium ion battery into the provided sockets. The Wireless Joystick Kit can be assembled into a configuration that utilizes dual joysticks for better RC steering robots(like tanks)or a single joystick configuration with four 12mm momentary pushbuttons(a setup similar to what older game consoles used). We have provided a full Hookup Guide that gives assembly instructions, as well as a tank-steering motor controller tutorial to help get you started!。Please be aware that the SparkFun Wireless Joystick Kit is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:This kit will need to be assembled before use, so a beginner's knowledge of soldering will be required. Additionally, in an effort to keep shipping rates down and make this kit available to people throughout the world without delay, there is no XBee or lithium ion battery included.。Get Started with the Wireless Joystick Kit Guide
アズワン品番67-0424-08
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
関連キーワード