H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
寸法L(mm)90,115
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])4903[500]
ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
ロゴデザインを刺繍したヘッドバンド。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
寸法(幅W×高さH)(cm)18×5
用具種別ヘッドバンド
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。
材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
こんなお得な商品も!
ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)50まで
材質ニトリルゴム
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。
粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
こんなお得な商品も!
PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)38(26cmの場合)
機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付
靴タイプ長靴
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ幅(mm)5~30
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
フード付でホコリが入らない設計
スノコ付で洗った後の箸などの水切りができ清潔に収納できます。
底が取り外して洗えるので衛生的。
用途箸・カトラリーの収納に
材質本体・フード:AS樹脂、目皿・底:ポリプロピレン
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)85×85×255、(収納時)85×85×150
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
全長(mm)90
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。
チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。
ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3
ホース内径(Φmm)8.5
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
ニットやカーディガンの型崩れ防止に。ぬいぐるみや枕の天日干しに。たたんでコンパクトに収納できます。
材質本体:ポリエチレン 芯:鉄 ハンガー:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)590×760
耐荷重(kg)(約)上段:1kg、下段:0.7kg
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ